Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shockwave Schlangenbohrer 29 x 460 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shockwave Schlangenbohrer 29 x 460 mm
Shockwave Schlangenbohrer 29 x 460 mm
Artikel-Nr.:
     C9568-48136769
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48136769
EAN/GTIN:
     045242519057
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
milwaukee schlangenbohrer
schlangenbohrer
Shockwave Schlangenbohrer 29 x 460 mm
Weitere Informationen:
AAO663003:
045242519057
AAW913001:
IAD 29 x 460 - 1 pc
BAA403003:
395 mm
BAJ026006:
1
EF001897:
395 mm
EF013798:
EV000154
Arbeitslänge [mm]:
395
Bezeichnung: Modellvariante:
IAD 29 x 460 - 1 pc
GTIN:
045242519057
Packungsgröße:
1
Schaftaufnahme:
⁷⁄₁₆˝ Hex
... > Bohren > Holz > Auger Bits
Weitere Suchbegriffe: Shockwave Schlangenbohrer 29 x 460 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 15 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.