Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezial-Schlangenb. kurz 25x153mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spezial-Schlangenb. kurz 25x153mm
Spezial-Schlangenb. kurz 25x153mm
Artikel-Nr.:
     C9568-48131003
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48131003
EAN/GTIN:
     045242091782
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer 25 mm
schlangenbohrer
milwaukee schlangenbohrer
Spezielle kurze Bauform ermöglicht den Einsatz in sehr engen, schwer erreichbaren Platzverhältnissen.
Weitere Informationen:
AAO663003:
045242091782
AAW913001:
IAD 25 x 153 - 1 pc
BAA403003:
100 mm
BAJ026006:
1
EF001897:
100 mm
EF013798:
EV000154
Arbeitslänge [mm]:
100
Bezeichnung: Modellvariante:
IAD 25 x 153 - 1 pc
GTIN:
045242091782
Packungsgröße:
1
Schaftaufnahme:
⁷⁄₁₆˝ Hex
... > Bohren > Holz > Auger Bits
Weitere Suchbegriffe: Spezial-Schlangenb. kurz 25x153mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 15 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.