Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPEZIAL-SCHLANGENB. KURZ 18X 153 MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPEZIAL-SCHLANGENB. KURZ 18X 153 MM
SPEZIAL-SCHLANGENB. KURZ 18X 153 MM
SPEZIAL-SCHLANGENB. KURZ 18X 153 MM
Artikel-Nr.:
     C9568-48130683
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48130683
EAN/GTIN:
     045242091379
Suchbegriffe:
Flachfräsbohrer
Flachholzbohrer
Flachzentrumbohrer
Holzfräsbohrer
Spezielle kurze Bauform ermöglicht den Einsatz in sehr engen, schwer erreichbaren Platzverhältnissen.
Weitere Informationen:
AAO663003:
045242091379
AAW913001:
IAD 18 x 153 - 1 pc
BAA403003:
100 mm
BAJ026006:
1
EF001897:
100 mm
EF013798:
EV000154
Arbeitslänge [mm]:
100
Bezeichnung: Modellvariante:
IAD 18 x 153 - 1 pc
GTIN:
045242091379
Packungsgröße:
1
Schaftaufnahme:
⁷⁄₁₆˝ Hex
... > Bohren > Holz > Auger Bits
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.