| |
|
| Artikel-Nr.: C956-9150630160 Herst.-Nr.: 9150630160 EAN/GTIN: 4007123665211 |
| | |
|
| | |
| Der professionalLINE Gummi-Stromverteiler mit 2m Kabel überzeugt durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Er eignet sich ideal für den rauen und ständigen Einsatz im Freien. Der mobile Stromverteiler mit spritzwassergeschütztem Gehäuse ist temperaturbeständig von -30°C bis + 80°C und außerdem beständig gegen diverse Öle, Fette, Benzin und Säuren. Zudem verfügt der Stromverteiler über folgende Eigenschaften: - Kabelbezeichnung: H07RN-F 5G16,0
- Stecker: CEE 400 V/63 A 5-polig/-pin
- Steckdosen: 1xCEE 400V/32 A 5-polig/-pin (abgesichert), 2xCEE 400V/16A 5-polig/-pin (einzeln abgesichert), 6x Schutzkontakt 230V (paarweise abgesichert)
- Sicherungselemente (FI- und LS-Schalter) unter dem aufklappbaren Deckel sicher geschützt
- Absicherung: 1x LS 400V/32A 3-polig/-pin, 2x LS 400V/16A 3-polig/-pin, 3x LS 230 V/16 A 1-polig/-pin, 1x FI 63 A 4-polig/-pin, 30 mA
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: baustellenstromverteiler, stromverteiler, stromverteiler gummi, stromverteiler vollgummi, vollgummi stromverteiler, vollgummierter verteiler, vollgummierter stromverteiler, bauverteiler gummi, gummiverteiler, vollgummi-verteiler, tragbarer verteiler vollgummi, baustromverteiler vollgummi, steckdosenverteiler gummi, mehrfachverteiler gummi, gummi-verteilersteckdose, vollgummi-verteilersteckdose, mobiler gummiverteiler, professionalline stromverteiler, stromverteiler 16a, stromverteiler 32a, stromverteiler aussen, stromverteiler 7-fach, stromverteiler aussenbereich, stromverteiler 63a, stromverteiler brennenstuhl, stromverteiler baustelle, stromverteiler baustromverteiler, stromverteiler cee, stromverteiler ip44, stromverteiler mit sicherung, stromverteiler outdoor, stromverteiler starkstrom, stromverteiler 2m, stromverteiler 400v 16a, bauverteiler 16a, bauverteiler 32a, bauverteiler steckdosen, baustromverteiler aussen, baustromverteiler brennenstuhl, baustromverteiler cee, baustromverteiler sicherung |
| | |
| |