Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primera-Line Zeitschaltuhr DT, digitale Timer-Steckdose (Wochen-Zeitschaltuhr mit Countdown-Funktion & erhöhter Berührungsschutz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1507500
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1507500
EAN/GTIN:
     4007123192038
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Schaltuhr Digital
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Steckdosenschaltuhr
Steckerschaltuhr

Die digitale Woche-Zeitschaltuhr von Brennenstuhl mit in der Farbe silber besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern besticht außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Extra großes Display für Wochentage, Stunden im 12 und 24 Stunden-Format, Minuten und Sekunden, sowie für die Betriebsart
  • 20 Ein-/Aus-Programme mit Wochentag-, Stunden- und Minuten-Einstellung
  • Einfache 4-Knopf Bedienung
  • Kürzeste Schaltzeit 1 Minute
  • Countdown-Funktion
  • Zufallsfunktion
  • Sommer-/Winterzeit umschaltbar
  • Manuelle Ein-/Aus-Funktion
  • Unterbrechen laufender Programme möglich
  • Datenspeicher bei Stromausfall
  • Praktischer Gehäuseaufbau. Bei Schalter-Steckdosen Kombinationen wird der Lichtschalter durch das Timergehäuse nicht verdeckt
  • Inklusive NiMH-Akku
  • Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz
  • Nennspannung: 230 V
  • Nennstrom: 16 A
Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr-Steckdose, Schaltuhr 7 Tage, Wochenzeitschaltuhr, Zeitschalter 7 Tage, Zeitschaltuhr 7 Tage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, brennenstuhl digitale zeitschaltuhr ip20, schaltuhr digital up, brennenstuhl schaltuhr, steckdose zeitschaltuhr, zeitschaltuhr, zeitschaltuhr digital, zeitschaltuhr digitale, brennenstuhl zeitschaltuhr, wochenzeitschaltuhr, wochen-zeitschaltuhr, wochen-zeitschaltuhr digital, zeitschaltuhr digital innen, zeitschaltuhr digital indoor, zeitschaltuhr innen, zeitschaltuhr indoor, zeitschaltuhr für innen, zeitschaltuhr woche, zeitschaltuhr garten, zeitschaltuhr eurostecker, zeitschaltuhr ip, zeitschaltuhr silber, zeitschaltuhr innenbereich, zeitschaltuhr wochentage, timer-steckdose, timer-stecker, timer-steckdose digital, timer-steckdose innen, timer-steckdose silber
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,0923*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,4723*
€ 11,272
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,1823*
€ 10,9269
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,9123*
€ 10,6056
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,2523*
€ 9,8202
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,0923*
€ 8,4398
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.