| |
|
| Artikel-Nr.: C956-1178780 Herst.-Nr.: 1178780 EAN/GTIN: 4007123636761 |
| | |
|
| | |
| Die LED Stirnlampe LuxPremium KL 200F von Brennenstuhl kombiniert wenig Gewicht mit einer extrem hellen und leistungsstarken CREE-LED. Die Leuchtweite beträgt 40 Meter bei 10 Stunden Leuchtdauer. Zudem überzeugt sie durch folgende Eigenschaften: - Stufenloser Fokus von flächigem Nahlicht zu fokussiertem Fernlicht
- Front- und Rücklicht
- Batteriepack am Hinterkopf für gute Balance
- Schalter mit Funktionen 40 %, 100 %, 100 % und rotes Blinklicht hinten, SOS
- Neigungswinkel einstellbar, leichtes und robustes Kunststoffgehäuse
- Lichtstrom: 200 lm
- Leuchtweite: 100 m
- Leuchtdauer min.: : 4 h
- Leuchtdauer max. : 16 h
- Batterie Typ: 3 x AA (enthalten)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kopflampe led, kopflampe, stirnlampe brennenstuhl, stirnlampe brennstuhl, stirnlampe wasserdicht, stirnlampe, stirnlampe camping, stirnlampe campen, stirnlampe für camping, kopflampe stirnlampe, stirnlampe fahrrad, stirnlampe outdoor, stirnlampe joggen, stirnlampe led, stirnlampe zum joggen, stirnlampe 200 lumen, stirnlampe zum laufen, stirnlampe wandern, stirnlampe batterie, kopflampe camping, kopflampe joggen, kopflampe cree, kopflampe jogging, kopflampe zum joggen, kopflampe 200 lumen |
| | |
| |