| |
|
| Artikel-Nr.: C956-1178690 Herst.-Nr.: 1178690 EAN/GTIN: 4007123663262 |
| | |
|
| | |
| Die LED-Taschenlampe eignet sich dank seitlicher COB-LED perfekt als Warnlicht in Notfallsituationen. Dank der Schutzart IP54 ist die Taschenleuchte mit einem schlagfestem Kunststoffgehäuse und einem Metallkopf staub- und spritzwassergeschützt und somit bestens für die Verwendung in Außenbereichen geeignet, wie beispielsweise beim Camping oder bei sonstigen Outdoor-Aktivitäten. Die extrem helle COB Taschenlampe mit Seitenlicht verfügt über eine Leuchtdauer von bis zu 30 h (bei Nutzung der COB LED) und überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Sequenzen: Spotlicht vorne 100% - 20%, Flächenlicht seitlich 100% - 40% - rot- rotblinken - aus
- Direktsteuerung: Spotlicht vorne 100% oder Flächenlicht rotblinken LEDs: CREE-LED + COB LED
- Lichtstrom: 360+240 lm (gemessen nach ANSI FL1)
- Leuchtweite: 200m
- Leuchtdauer max. : 30h
- Farbtemperatur: 7500K
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metalltaschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, led akku-taschenlampe brennenstuhl, akku taschenlampe, led akku-taschenlampe, taschenlampe, taschenlampe led, taschenlampe aufladbar, led taschenlampe batterie, taschenlampe batteriebetrieben, handlampe, camping zubehör, taschenlampe usb, led taschenlampe usb aufladbar, campinglampe, camping gadgets |
| | |
| |