| |
|
| Artikel-Nr.: C956-1178600201 Herst.-Nr.: 1178600201 EAN/GTIN: 4007123663170 |
| | |
|
| | |
| Die LED Taschenlampe mit einer hohen Leuchtkraft und einer schnellen Funktionswahl bietet durch ihre CREE-LED extrem helles Licht, welches durch einen Schalter mit Soft-Touch Funktion bequem einzustellen ist (100% - 70% - 40% - 10% - strobe - SOS). Dank dem stufenlosen Fokus lässt sich das flächige Nahlicht zu einem fokussierten Fernlicht umwandeln. Zudem eignet sich die Taschenlampe dank Strobe-Funktion als Mittel zur Selbstverteidigung. Die robuste Taschenlampe mit integriertem Li-Ion Akku (3,7 V/2,0 Ah und integrierter Ladeanzeige) kann dank der Schutzart IP44 problemlos in Außenbereichen eingesetzt werden und verfügt außerdem über folgende Eigenschaften: - Inklusive USB Ladekabel
- Lichtstrom: 430 lm
- Leuchtweite: 215 m
- Leuchtdauer max: 13 h
- Ladedauer: 3 h
- Farbtemperatur: 7000 K
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschenleuchte, led akku-taschenlampe brennenstuhl, akku taschenlampe, led akku-taschenlampe, taschenlampe, taschenlampe lumen, taschenlampe led, taschenlampe joggen, taschenlampe camping, taschenlampe auto, handleuchte, handlampe, taschenleuchte, taschenlampe cars, led taschenlampe auto, taschenleuchte led, handlampe brennenstuhl, handlampe mit schalter, handlampe led akku, handlampe akku, handlampe mit akku, taschenlampe mit akku, taschenlampe aufladbar, led taschenlampe akku, taschenlampe akku, led taschenlampe aufladbar, led taschenlampe mit akku, handlampe akku led, led taschenlampe ohne batterie, handlampe mit ladegerät, handlampe wiederaufladbar, taschenlampe cree led, led taschenlampe cree, handlampe cree, taschenlampe 430 lumen |
| | |
| |