| |
|
| Artikel-Nr.: C956-1171250541 Herst.-Nr.: 1171250541 EAN/GTIN: 4007123684885 |
| | |
|
| | |
| Der LED Strahler JARO 7060 zur Wandmontage ist ein extrem energieeffizienter LED-Fluter mit 50W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Durch die Schutzart IP65 (staubdicht und strahlwassergeschützt) eignet er sich nicht nur für die Ausleuchtung im Innenbereich, sondern idealerweise für den Einsatz in Außenbereichen. Der LED Außenstrahler überzeugt außerdem durch seine extrem flache Bauform und seine Robustheit. Die verbauten Everlight SMD-LEDs sorgen für eine außergewöhnlich lange Lebensdauer und ihre spezielle Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung. Zudem überzeugt der LED-Strahler durch folgende Eigenschaften: - Leistung: 50W
- Lichtstrom: 5800lm
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas
- Farbtemperatur: 6500K
- Schlagfestigkeit: IK08
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: led-baustrahler brennenstuhl ip65, led-baustrahler, led-baustrahler brennstuhl, strahler led außen, led strahler, led strahler außen, led strahler ip65, led strahler außenbereich, led außenstrahler, außenstrahler, led wandstrahler, led wandstrahler außen, wandstrahler aussen, wandleuchte, wandlampe, led wandlampe |
| | |
| |