Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BREMAXX® Outdoor-Verlängerungskabel (10m Kabel in blau, für den kurzfristigen Einsatz im Außenbereich IP44, einsetzbar bis -35 ºC, öl- und UV-beständig)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C956-1169810
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1169810
EAN/GTIN:
     4007123603534
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

Das BREMAXX® Verlängerungskabel mit einer Kabellänge von 10m und der Schutzart IP44 eignet sich bestens für die kurzfristige Verwendung im Außenbereich. Das Stromkabel zeichnet sich durch das hochwertige und robuste BREMAXX® Kabel aus: Einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem mechanisch hoch belastbar. Das Verlängerungskabel für außen mit einem Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Kabelbezeichnung: AT-N05V3V3-F 3G1,5
  • Kabelqualität: BREMAXX®
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, CEE-Verlängerungsleitung, Panzer-Starkstromverlängerung, Panzer-Verlängerungsleitung, Panzerleitung, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, schutzkontakt verlängerungskabel 10m, cee-verlängerungsleitung 10m, cee verlängerungsleitung, verlängerungskabel, verlängerungskabel außen, verlängerungskabel 10m, verlängerungskabel outdoor, verlängerungskabel ip44, verlängerungskabel außenbereich, verlängerungskabel brennenstuhl, kabel outdoor, verlängerungskabel schuko, verlängerungskabel baustelle, kabel außenbereich, brennenstuhl verlängerungskabel, garten verlängerungskabel, kabel rasenmäher, rasenmäher kabel, outdoor stromkabel
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,5407*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,25407* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,7907*
€ 19,9809
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,9107*
€ 18,9337
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,0007*
€ 17,8508
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,3907*
€ 17,1249
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,5407*
€ 14,9234
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1169930
ab € 12,5107*
Ähnlich
Brennenstuhl
1169830
ab € 12,9634*
Ähnlich
Brennenstuhl
1169870
ab € 12,5107*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.