Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungskabel mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung für den Innenbereich (25m Kabel, mit erhöhtem Berührungsschutz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C956-1165480
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1165480
EAN/GTIN:
     4007123002368
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungsleitung
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel

Das 25m Verlängerungskabel mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung besteht aus einem hochwertigen Kunststoffgehäuse. durch den erhöhten Berührungsschutz eignet sich das Stromkabel ideal für den Haushalt und den allgemeinen, sicheren Einsatz im Innenbereich. Das Qualitäts-Verlängerungskabel verfügt außerdem über folgende Eigenschaften:

  • Kabellänge: 10m
  • Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5
  • Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, brennenstuhl verlängerungskabel schwarz, kunststoff-verlängerungsleitung schwarz, kunststoff-verlängerungsleitung 25m, verlängerungskabel, verlängerungskabel 25m, verlängerungskabel 25m schwarz, verlängerungskabel schwarz, verlängerungskabel innen, verlängerungskabel brennenstuhl, verlängerungskabel brennstuhl, verlängerungskabel 25 m, verlängerungskabel 25 m schwarz, verlängerungskabel indoor, verlängerungskabel innenbereich, verlängerungskabel ip20, verlängerungskabel schuko, verlängerungskabel schuko 25m, verlängerungskabel mit stecker, verlängerung stecker, verlängerungskabel kupplung, verlängerungskabel kunststoff
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,428*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,428*
€ 29,0693
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.