Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterkabel/CEE-Adapter mit Schutzkontakt-Stecker und CEE-Kupplung (25m Kabel in Schwarz, H07RN-F 3G2,5, 230V/16A, ständiger Einsatz im Außenbereich IP44, Made in Germany)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C956-1132910100
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1132910100
EAN/GTIN:
     4007123686681
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE Adapter
CEE Adapterleitung

Die CEE Adapterleitung eignet sich dank der Schutzart IP44 und dem ölbeständigen RN-Kabel bestens für den ständigen Einsatz im Außenbereich. Das schwarze Adapterkabel mit einer CEE-Kupplung und einem Schutzkontakt-Stecker ist nicht nur extrem robust, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Kabellänge: 25m
  • Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G2,5
  • Kabelqualität: Gummi-Neopren
  • Stecksystem Stecker: Typ E und F (Schutzkontakt mit Erdloch, L/N-Polung nicht definiert)
  • Stecksystem CEE-Steckdose/ CEE-Kupplung mit Verschlussklappe: 1x CEE 16A 2P+PE (3p) 230V
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: CEE-Stecker, CEE-Verlängerungsleitung, Adapter F-Stecker, F-Anschluss Adapter, F-Stecker Adapter, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel brennenstuhl 25 m, anschlussleitung, anschlussleitung 3x1,5, cee adapter, cee kupplung 16a, cee kabel, cee verlängerungskabel, verlängerungskabel outdoor, verlängerungskabel außenbereich, verlängerungskabel ip44, brennenstuhl, cee kabel 25m, cee verlängerungskabel 25m, verlängerungskabel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,911*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,081*
€ 85,7764
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,751*
€ 83,0037
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,201*
€ 78,7792
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,661*
€ 75,7566
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,911*
€ 66,5341
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1510020
ab € 9,6635*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.