Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad, PG 300/75-275/6K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     C94KY-104790
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     104790
EAN/GTIN:
     4053357025420
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
Schwerlastrad
Räder der Serie PG bestehen aus einer Gussfelge aus hochwertigem Grauguss auf die ein Polyurethanreifen, Wicke- Topthane¬Æ 92 Shore A, aufgegossen wird. Der mit einem speziellen Haftvermittler mit der Felge verbundene Topthane¬Æ Reifen ist abriebfest, hat geringe Roll- und Anfahrwiderstände. Der Reifen ist schnittfest mit sehr guten Werten in Reißfestigkeit und Weiterreißfestigkeit. Die Räder sind mit Rillenkugellagern ausgestattet.
Weitere Informationen:
Wicke Bezeichnung:
PG 300/75-275/6K
Lagerung:
Kugellager
Bereifung:
Topthane® 92 Shore A
Achslochdurchmesser:
30 mm
Typ:
Rad
Radbreite:
75 mm
Nabenlänge:
85 mm
Einspannlänge:
85 mm
Tragfähigkeit:
2000 kg
Felgendurchmesser:
275 mm
Raddurchmesser:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Gusseisenrad, Gusseisenrolle, gusseiserne Räder, gusseisernes Rad, wicke polyurethan-reifen, polyurethan reifen, schwerlastrad polyurethan, Rad, Räder, Rollen, Lenkrolle, Bockrolle, Fördertechnik, Führungsrolle, Bühnenrolle, Transportrolle, Möbelrolle, Schwerlastrolle, PU-Rad, Topthane
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,19*
€ 158,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,19*
€ 154,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,43*
€ 148,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,35*
€ 144,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,42*
€ 126,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.