Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schülke Fettlöser entfernt zuverlässig fettige Verschmutzungen, Inhalt: 500 ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Schülke Fettlöser entfernt zuverlässig fettige Verschmutzungen, Inhalt: 500 ml
Schülke Fettlöser entfernt zuverlässig fettige Verschmutzungen, Inhalt: 500 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C9328-SC1198
Hersteller:
     Schülke & Mayr
Herst.-Nr.:
     194501
EAN/GTIN:
     4032651957804
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser
Fettreiniger
Schülke Fettlöser entfernt zuverlässig fettige Verschmutzungen
Schülke Fettlöser

entfernt zuverlässig fettige Verschmutzungen

  • zur Reinigung und Entfettung von Küchenoberflächen und Küchenzubehör
  • Anwendung in verdünnter Form
  • für alkalibeständige Oberflächen geeignet

Inhalt: 500 ml


Weitere Informationen:
Produktkategorie:
Reinigungsmittel
Produktart:
Oberflächenreiniger
Inhalt [ml]:
500
Gebinde:
Flasche
geeignet für:
Edelstahl | Fliesen | Glas | Kunststoff | Steinflächen

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: entfetter 500ml, entfetter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 500 Milliliter (ab € 0,01074* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 8,02*
€ 9,54
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 7,89*
€ 9,39
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 7,59*
€ 9,03
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 7,45*
€ 8,87
pro Flasche
ab 12 Flaschen
€ 7,44*
€ 8,85
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 7,21*
€ 8,58
pro Flasche
ab 24 Flaschen
€ 7,20*
€ 8,57
pro Flasche
ab 36 Flaschen
€ 7,19*
€ 8,56
pro Flasche
ab 48 Flaschen
€ 7,17*
€ 8,53
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 5,37*
€ 6,39
pro Flasche
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schülke & Mayr
188101
ab € 6,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.