Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Sichtboxen PP, Gr. 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-ZU-254900
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     ZU-254900
EAN/GTIN:
     4007228254907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel Sichtlagerkasten
Deckel für Sichtlagerkasten
Sichtlagerkastendeckel
Regalkastenstaubdeckel

Deckel für Verpackungszwecke (Sortimente etc.). Sichtboxen und Deckel für die Sichtboxgrößen 1, 2 und 2/L stehen in einer Sonder-Verpackungseinheit zur Verfügung.

  • Deckel PP transparent zu Sichtboxen aus Polypropylen
  • Gr.1
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
115
Breite (mm):
100
Weitere Suchbegriffe: Staubdeckel Regalkasten, Staubdeckel für Regalkasten, deckel sichtlagerkasten hünersdorff, deckel sichtlagerkasten, deckel sichtlagerkasten gr. 1, Sichtbox,Sichtboxen,Kleinteilekasten,Sichtlagerkasten,Sichtlagerkästen,Regalkasten,Regalkästen,Lagerkasten,Lagerkästen,Lagerbox,Lagersichtkasten,Lagersichtbox,Lagersichtbehälter,Sichtlagerbox,ProfiPlus,Profi,Zubehör,Ordnungssysteme,Schütten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
ZU-255000
ab € 0,27*
Ähnlich
Hünersdorff
ZU-255100
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.