| |
|
| Artikel-Nr.: C9319-ET-230702 Herst.-Nr.: ET-230702 EAN/GTIN: 4007228230703 |
| | |
|
| | |
| Tüllen-Verschraubung für Kanister - für FuelFriend 0,5 Liter, natur, HD-PE Art.-Nr. 815220
- Verschraubung Ø 24 mm, rot aus HD-PE
- Trageschlaufe rot aus LD-PE
- Gummi-Scheibe / Dichtung 18,5 x 5 x 2 mm, schwarz
- für a = Gewinde Außen-Ø = 24 mm / (für w = Innen-Ø der Füllöffnung = 18 mm)
Weitere Informationen: | | Tiefe (mm): | 24 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verschraubung Wasserkanister, Wasserkanisterverschraubung, verschraubung wasserkanister, Kraftstoff-Kanister,Transport-Kanister,Reservekanister,Reserve-Kanister,Doppelkanister,FuelFriend,Benzinkanister,Kunststoffkanister,Ersatzkanister,Behälter,Gefahrstoffbehälter,Kunststoffbehälter,Transportbehälter,Plastikkanister,Plastikbehälter,Blasteile,Blasformteile,Blaswerkzeuge,Blasform,Blasformen,Automobilzubehör,Werkstattbedarf,Verschraubung,Zubehör,Verschluss,Verschluß,Schraubverschluss,Kappe |
| | |
| |