| |
|
| Artikel-Nr.: C9319-ET-230400 Herst.-Nr.: ET-230400 EAN/GTIN: 4007228230406 |
| | |
|
| | |
| Kleine Verschraubung für FuelFriend 0,5 Liter Art.-Nr. 815210 komplette Verschraubung bestehend aus : - Verschraubung Ø 24 mm, schwarz aus HD-PE
- Trageschlaufe schwarz aus LD-PE
- Gummi-Ring / Dichtung 21,5 x 17,5 x 2 mm, schwarz
- für a = Gewinde Außen-Ø = 24 mm / (für w = Innen-Ø der Füllöffnung = 18 mm)
Weitere Informationen: | | Tiefe (mm): | 24 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kanister,Transport-Kanister,Kunststoffkanister,FuelFriend,Ersatzkanister,Behälter,Transportbehälter,Kunststoffbehälter,Plastikkanister,Plastikbehälter,Blasteile,Blasformteile,Blaswerkzeuge,Blasform,Blasformen,Verschraubung,Zubehör,Verschluss,Verschluß,Schraubverschluss,Kappe |
| | |
| |