Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrstutzen 50 mm, HD-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-953300
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     953300
EAN/GTIN:
     4007228703016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Trichter
Fasstrichter
Rohrstutzen
Standventil

Rohrstutzen für Fasstrichter aus bruchsicherem Polyethylen (HD-PE), naturfarben

  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
  • separates Zubehör für Fasstrichter Art.-Nr. 953100
  • lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
  • w = Ø der Trichteröffnung = 50 mm
  • e = Ø des Einfüllstutzens = 21 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
50
Breite (mm):
50
Höhe (mm):
170
Weitere Suchbegriffe: Kunststofftrichter, Spezialtrichter, Trichter, hünersdorff fasstrichter, spezialtrichter, Winkeltrichter, Universaltrichter, Labortrichter, Öltrichter, Industrietrichter, Laborbedarf
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.