Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölmaßgefäße aus HD-PE, 5.000 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Artikel-Nr.:
     C9319-933900
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     933900
EAN/GTIN:
     4007228704983
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labor-Messbecher
Labormessbecher
Messbecher (Labor)
Messkanne (Labor)

Ölmaßgefäße aus Kunststoff, 5.000 ml, naturfarben aus säure- und chemikalienbeständigem Polyethylen

  • mit geprägter Skala
  • standfest, sicheres Handling
  • Überlaufschutz durch ergonomisch geformten Auslaufbereich
  • t=Tiefe=135 mm     b=Breite=300 mm      h=Höhe=380 mm 
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
135
Breite (mm):
300
Höhe (mm):
380
Volumen in L:
5,00
Weitere Suchbegriffe: Messkrug (Labor), Messbecher, Messkanne, Messkrug, hünersdorff messbecher 5 l, labor messbecher, labor-messbecher 5 l, Maßgefäß,Messkanne,Messbecher,Ölkanne,Öl-Maßgefäße,Messbehälter,Litermaß,Automobilzubehör,Werkstatt,Werkstattbedarf
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 16 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
933800
ab € 6,17*
Ähnlich
Hünersdorff
932600
ab € 3,70*
Ähnlich
Hünersdorff
932700
ab € 4,28*
Ähnlich
Hünersdorff
932500
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.