Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölmaßgefäße aus PP, 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-932500
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     932500
EAN/GTIN:
     4007228701180
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labor-Messbecher
Labormessbecher
Messbecher (Labor)
Messkanne (Labor)

Ölmaßgefäße aus Kunststoff, 500 ml, rot aus säure- und chemikalienbeständigem Polypropylen

  • mit geprägter Skala
  • standfest, sicheres Handling
  • Überlaufschutz durch ergonomisch geformten Auslaufbereich
  • separates Zubehör: Art.-Nr. 934000 flexibler Faltenbalgschlauch aus LD-PE als Verlängerung
  • Durchmesser d=97 mm / Höhe h=157 mm   
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
97
Breite (mm):
97
Höhe (mm):
157
Volumen in L:
0,50
Weitere Suchbegriffe: Messkrug (Labor), Gastro-Messbecher, Küchen-Messbecher, Litermaß, Messbecher (Gastro), Messbecher, Messkanne, Messkrug, PP-Becher, litermaß 1l hünersdorf, gastro messbecher, litermaß 1l, Maßgefäß,Messkanne,Messbecher,Ölkanne,Öl-Maßgefäße,Messbehälter,Litermaß,Automobilzubehör,Werkstatt,Werkstattbedarf
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 75 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
934000
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.