Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubdose 500 ml, PP, rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2478B-179000450151
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     915300
EAN/GTIN:
     4007228915303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
PP-Becher
Dosen Polypropylen
PP-Dosen

Schraubdosen 500 ml, rund aus lebensmittelbeständigem Polypropylen (PP)

  • naturfarbener, staubdichter Schraubverschluß aus PP schützt den Inhalt zuverlässig vor Verschmutzung
  • Korpus aus transparentem PP
  • bruchsicher und formstabil
  • gute chemische Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
  • für Spülmaschine, Mikrowelle und Tiefkühltruhe geeignet
  • lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +80°C und Bisphenol A (BPA) frei
  • w = Innen-Ø der Füllöffnung = 90 mm
  • auf Anfrage: Bedruckung, Etikettierung und individuelle Farbe möglich
  • Durchmesser d=104 mm / Höhe h=100 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
104
Breite (mm):
104
Höhe (mm):
100
Volumen in L:
0,50
Weitere Suchbegriffe: Probendosen, Sammelbehälter, Schraubdeckeldosen, Schraubdose, Schraubkappen, Schraubverschluss, Schraubverschluss (Labor), Schraubverschlusskappen, hünersdorff schraubdose 500ml, dosen polypropylen, dosen polypropylen 500ml, Behälter, Kunststollbehälter, Laborbehälter, Dose, Rundbehälter, Mehrwegbehälter, Lagerbehälter, Allzweckdose, Kunststoffdose, Laborbedarf
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
62
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,43*
€ 2,18*
5 Tage
62
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,41*
€ 2,42*
3 Tage
52
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,42*
€ 2,45*
1 Tag
62
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,46*
€ 2,48*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,44*
€ 2,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 32 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 96 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 320 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 65,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
915600
ab € 1,61*
Ähnlich
Hünersdorff
915200
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.