Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dose mit Stülpdeckel 700 ml, rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dose mit Stülpdeckel 700 ml, rund
Dose mit Stülpdeckel 700 ml, rund
Dose mit Stülpdeckel 700 ml, rund
Dose mit Stülpdeckel 700 ml, rund
Dose mit Stülpdeckel 700 ml, rund
Dose mit Stülpdeckel 700 ml, rund
Dose mit Stülpdeckel 700 ml, rund
Dose mit Stülpdeckel 700 ml, rund
Dose mit Stülpdeckel 700 ml, rund
Dose mit Stülpdeckel 700 ml, rund
Dose mit Stülpdeckel 700 ml, rund
Artikel-Nr.:
     C9319-911300
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     911300
EAN/GTIN:
     4007228911305
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
HDPE-Dosen
LDPE-Dosen
PE-Dosen

Dosen mit Stülpdeckel 700 ml aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen (HD-PE/LD-PE), naturfarben, rund

  • staubdichter Stülpdeckel aus LDPE schützt den Inhalt zuverlässig vor Verschmutzung
  • stapelbar
  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
  • für Spülmaschine, Mikrowelle und Tiefkühltruhe geeignet
  • lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
  • auf Anfrage: Bedruckung, Etikettierung möglich
  • Durchmesser d=114 mm / Höhe h=88 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Tiefe:
114
Breite:
114
Höhe:
88
Branche:
Werkstatt-, Betriebs- und Büroeinrichtung;Versandhandel, Ka
VE:
25
netto Kg:
0.06
brutto Kg:
0.07
Stück / Palette bzw Kiste:
1500
Stück / Lage:
250
Lagen:
6
Kartons pro Lage:
10
Summe Kartons:
60
Länge Pal:
1.2
Breite Pal:
0.8
Höhe Pal:
2.19
Brutto Gewicht Pal Kg:
126.74
Bruttogewicht VE Kg:
1.779
Volumen L:
0.70
Btl in Karton:
0
Breite Karton:
254
Höhe Karton:
340
Länge Karton:
340
Tiefe (mm):
114
Breite (mm):
114
Höhe (mm):
88
Volumen in L:
0,70
Weitere Suchbegriffe: Stapelbehälter, Universal-Vorratsbehälter, Universal-Vorratsboxen, Universal-Vorratsdosen, alutec stapelbehälter, hdpe dosen, Universalbehälter, Behälter, Kunststoffbehälter, Laborbehälter, Universaldosen, Dosen, Rundbehälter, Mehrwegbehälter, Lagerbehälter, Allzweckdose, Kunststoffdose, Laborbedarf
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,18*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
911400
ab € 1,52*
Ähnlich
Hünersdorff
911600
ab € 2,20*
Ähnlich
Hünersdorff
911100
ab € 1,10*
Ähnlich
Hünersdorff
913100
ab € 1,08*
Ähnlich
Hünersdorff
911200
ab € 1,27*
Ähnlich
Hünersdorff
913200
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.