Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dose mit Stülpdeckel 400 ml, rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-911200
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     911200
EAN/GTIN:
     4007228911206
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
HDPE-Dosen
LDPE-Dosen
PE-Dosen

Dosen mit Stülpdeckel 400 ml aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen (HD-PE/LD-PE), naturfarben, rund

  • staubdichter Stülpdeckel aus LDPE schützt den Inhalt zuverlässig vor Verschmutzung
  • stapelbar
  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
  • für Spülmaschine, Mikrowelle und Tiefkühltruhe geeignet
  • lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
  • auf Anfrage: Bedruckung, Etikettierung möglich
  • Durchmesser d=114 mm / Höhe h=55 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
114
Breite (mm):
114
Höhe (mm):
55
Volumen in L:
0,40
Weitere Suchbegriffe: Sammelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Universal-Vorratsbehälter, Universal-Vorratsboxen, Universal-Vorratsdosen, sammelbehälter kunststoff, sammelbehälter, sammelbehälter hünersdorff, Universalbehälter, Behälter, Kunststoffbehälter, Laborbehälter, Universaldosen, Dosen, Rundbehälter, Mehrwegbehälter, Lagerbehälter, Allzweckdose, Kunststoffdose, Laborbedarf
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1,44* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
911400
ab € 1,34*
Ähnlich
Hünersdorff
911600
ab € 2,22*
Ähnlich
Hünersdorff
911100
ab € 1,10*
Ähnlich
Hünersdorff
913100
ab € 1,08*
Ähnlich
Hünersdorff
913200
ab € 1,18*
Ähnlich
Hünersdorff
911300
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.