Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auslaufrohr STANDARD-Große Öffnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auslaufrohr STANDARD-Große Öffnung
Auslaufrohr STANDARD-Große Öffnung
Auslaufrohr STANDARD-Große Öffnung
Auslaufrohr STANDARD-Große Öffnung
Auslaufrohr STANDARD-Große Öffnung
Auslaufrohr STANDARD-Große Öffnung
Auslaufrohr STANDARD-Große Öffnung
Auslaufrohr STANDARD-Große Öffnung
Auslaufrohr STANDARD-Große Öffnung
Auslaufrohr STANDARD-Große Öffnung
Artikel-Nr.:
     C9319-819600
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     819600
EAN/GTIN:
     4007228702705
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister

Auslaufrohr mit Faltenbalg, grün, HD-PE

  • passend für alle gängigen Tanköffnungen (Benzin und Diesel) und für alle Fahrzeuge mit Benzin-Fehlbetankungsschutz (nicht geeignet für Fahrzeuge mit Diesel-Fehlbetankungsschutz)
  • Zubehör für Kraftstoff-Kanister CLASSIC Art.-Nr. 812400
  • bestehend aus schwarzer Überwurfmutter, Dichtung, Adapter und Auslaufrohr mit Faltenbalg, grün
  • Überwurfmutter + Adapter können für den Einsatz von separat erhältlichen Einfüllsystemen und Einfüllhilfen (Art.-Nr. 819800, 819801, 819310, 819351), QUICK-Direktbetankungssystem (810000) un
  • bequemes Entleeren der Kanister
  • Stutzen Außen-Ø ca. 20 mm
  • Länge = 290 mm
  • für a = Gewinde Außen-Ø = 65 mm / (für w = Innen-Ø der Füllöffnung = 48 mm)
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Tiefe:
290
Breite:
0
Höhe:
0
Branche:
Auto- Motorradzubehör, Tankstelle, KfZ-Werkstatt;Werkstatt-
VE:
3
netto Kg:
0.08
brutto Kg:
0.08
Stück / Palette bzw Kiste:
1080
Stück / Lage:
180
Lagen:
6
Kartons pro Lage:
6
Summe Kartons:
36
Länge Pal:
1.2
Breite Pal:
0.8
Höhe Pal:
2.034
Brutto Gewicht Pal Kg:
106.4
Bruttogewicht VE Kg:
0.24
Btl in Karton:
10
Breite Karton:
297
Höhe Karton:
314
Länge Karton:
515
Tiefe (mm):
290
Weitere Suchbegriffe: Ausgießer Benzinkanister, Ausgußstutzen Benzinkanister, Auslaufrohr Benzinkanister, Benzinkanisterausgießer, Benzinkanisterausgußstutzen, Benzinkanisterauslaufrohr, auslaufrohr benzinkanister hünersdorff, ausgießer benzinkanister, Auslaufrohr, Kanister, Wasserkanister, Reservekanister, Doppelkanister, Metallkanister, Ausgießer, Kunststoffkanister, Automobilzubehör, Werkstattbedarf, Zubehör, Ersatzteile, Einfüllstutzen, Rohr
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
819500
ab € 5,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.