| |
|
| Artikel-Nr.: C9319-819111 Herst.-Nr.: 819111 EAN/GTIN: 4007228819090 |
| |
|
| | |
| PREMIUM Auslaufrohr schwarz, HD-PE für alle Fahrzeuge mit Diesel-Fehlbetankungsschutz - geeignet für Tankeinfüllstutzen von modernen Dieselfahrzeugen mit Fehlbetankungsschutz
- Zubehör für Kraftstoff-Kanister, Doppelkanister und FuelFriend
- passend für Kraftstoff-Kanister CLASSIC Art.-Nr. 812400 in Verbindung mit Überwurfmutter + Adapter des Art.-Nr. 819600 (separat erhältlich)
- mit Faltenbalg
- bequemes Entleeren der Kanister
- mit schwarzer Überwurfmutter und schwarzer Dichtung
- Stutzen Außen-Ø ca. 25 mm
- Länge 265 mm
- für a = Gewinde Außen-Ø = 38 mm / (für w = Innen-Ø der Füllöffnung = 29 mm)
Weitere Informationen: | | Tiefe (mm): | 265 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Benzinkanisterausgußstutzen, Benzinkanisterauslaufrohr, auslaufrohr benzinkanister hünersdorff, ausgießer benzinkanister, Auslaufrohr, Kanister, Kraftstoffkanister, Wasserkanister, Reservekanister, Doppelkanister, Metallkanister, Benzinkanister, Ausgießer, Kunststoffkanister, Automobilzubehör, Werkstattbedarf, Zubehör, Ersatzteile, Einfüllstutzen, Rohr Premium, Rohr |
| | |
| |