Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserkanister ECO 22 L mit Hahn, HD-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserkanister ECO 22 L mit Hahn, HD-PE
Wasserkanister ECO 22 L mit Hahn, HD-PE
Wasserkanister ECO 22 L mit Hahn, HD-PE
Wasserkanister ECO 22 L mit Hahn, HD-PE
Wasserkanister ECO 22 L mit Hahn, HD-PE
Wasserkanister ECO 22 L mit Hahn, HD-PE
Wasserkanister ECO 22 L mit Hahn, HD-PE
Wasserkanister ECO 22 L mit Hahn, HD-PE
Wasserkanister ECO 22 L mit Hahn, HD-PE
Wasserkanister ECO 22 L mit Hahn, HD-PE
Wasserkanister ECO 22 L mit Hahn, HD-PE
Wasserkanister ECO 22 L mit Hahn, HD-PE
Wasserkanister ECO 22 L mit Hahn, HD-PE
Artikel-Nr.:
     C9319-817700
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     817700
EAN/GTIN:
     4007228817676
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosierhahn
Kanister Auslaufhahn
Kanister-Hahn
Kanisterhahn

Wasserkanister ECO 22L, naturfarben aus bruchsicherem Polyethylen (HD-PE) mit fest montiertem Ablasshahn, blau

  • ausgestattet mit fest montiertem Ablasshahn ECO aus LDPE mit Tüllenanschluss 3/4"
  • unverlierbare ECO-Verschraubung ET-231610, blau
  • gute chemische Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
  • lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
  • auf Anfrage: Branding, Bedruckung, Etikettierung, individuelle Skalierung und Farbe möglich
  • w = Innen-Ø der Füllöffnung = 29 mm / a = Gewinde Außen-Ø = 38 mm
  • t=Tiefe=190 mm b=Breite=415 mm h=Höhe=440 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Tiefe:
190
Breite:
415
Höhe:
440
Branche:
Werkstatt-, Betriebs- und Büroeinrichtung;Versandhandel, Ka
VE:
3
netto Kg:
0.83
brutto Kg:
1.03
Stück / Palette bzw Kiste:
48
Stück / Lage:
12
Lagen:
4
Kartons pro Lage:
4
Summe Kartons:
16
Länge Pal:
1.2
Breite Pal:
0.8
Höhe Pal:
1.91
Brutto Gewicht Pal Kg:
69.232
Bruttogewicht VE Kg:
3.077
Volumen L:
22
Btl in Karton:
0
Breite Karton:
555
Höhe Karton:
440
Länge Karton:
420
Tiefe (mm):
190
Breite (mm):
415
Höhe (mm):
440
Volumen in L:
22
Weitere Suchbegriffe: Einweg-Eimer, Kunststoff-Eimer, Kunststoffeimer, Plasteeimer, Plastikeimer, Kunststoffkanister, Wasserkanister, Lebensmittelkanister, kanister-hahn hünersdorf, lebensmittelkanister, Kanister, Transport-Kanister, Ersatzkanister, Behälter, Industriebehälter, Laborbehälter, Gastronomie, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Plastikkanister, Plastikbehälter, Blasteile, Blasformteile, Blaswerkzeuge, Blasform, Blasformen, Campingzubehör, Laborbedarf, Ablasshahn, Ablasshähne, Hahn, Hähne, Auslaufhahn, Auslaufhähne, Eco
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
550300
ab € 3,42*
Zubehör
Hünersdorff
818900
ab € 1,08*
Zubehör
Hünersdorff
819704
ab € 1,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.