| |
|
| Artikel-Nr.: C9319-817600 Herst.-Nr.: 817600 EAN/GTIN: 4007228817607 |
| | |
|
| | |
| Wasserkanister ECO 22L mit Auslaufrohr, naturfarben aus bruchsicherem Polyethylen (HD-PE) - ausgestattet mit Auslaufrohr (Art.-Nr. 819704)
- unverlierbare ECO-Verschraubung ET-231610, blau
- gute chemische Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
- lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
- auf Anfrage: Branding, Bedruckung, Etikettierung, individuelle Skalierung und Farbe möglich
- separates Zubehör: Ablasshahn PROFI (Art.-Nr. 550300)
- w = Innen-Ø der Füllöffnung = 29 mm / a = Gewinde Außen-Ø = 38 mm
- t=Tiefe=190 mm b=Breite=370 mm h=Höhe=440 mm
Weitere Informationen: | | Tiefe (mm): | 190 | Breite (mm): | 370 | Höhe (mm): | 440 | Volumen in L: | 22 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lebensmittelkanister, kunststoffkanister hdpe, Kanister, Transport-Kanister, Ersatzkanister, Behälter, Industriebehälter, Laborbehälter, Gastronomie, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Plastikkanister, Plastikbehälter, Blasteile, Blasformteile, Blaswerkzeuge, Blasform, Blasformen, Campingzubehör, Laborbedarf, Auslaufrohr, Eco, Rohr |
| | |
| |