Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FuelFriend BIG 2,0l HD-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FuelFriend BIG 2,0l HD-PE
FuelFriend BIG 2,0l HD-PE
FuelFriend BIG 2,0l HD-PE
FuelFriend BIG 2,0l HD-PE
FuelFriend BIG 2,0l HD-PE
FuelFriend BIG 2,0l HD-PE
FuelFriend BIG 2,0l HD-PE
FuelFriend BIG 2,0l HD-PE
FuelFriend BIG 2,0l HD-PE
FuelFriend BIG 2,0l HD-PE
FuelFriend BIG 2,0l HD-PE
FuelFriend BIG 2,0l HD-PE
FuelFriend BIG 2,0l HD-PE
FuelFriend BIG 2,0l HD-PE
Artikel-Nr.:
     C9319-815720
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     815720
EAN/GTIN:
     4007228815726
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister

FuelFriend BIG 2L, naturfarben, HD-PE mit UN-Zulassung für Benzin, Diesel und andere Gefahrgüter. Die Notreserve für Motorräder, Roller, Quads und sonstige Kleinmotoren.

  • kleines Packmaß, extrem stabil, erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen
  • TÜV-geprüfte Produktion
  • E10 geeignet
  • mit unverlierbarer CLASSIC-Verschraubung
  • Reichweite bis zu 50 km
  • auf Anfrage: Branding, Etikettierung und individuelle Farbe möglich
  • separates Zubehör und Ersatzteile erhältlich z.B. Sicherheits-Einfüllsysteme, Auslaufrohre, Verschraubungen
  • Zulassungs-Nr. UN 3H1/Y/150/.../D/BAM/12803-huen
  • w = Innen-Ø der Füllöffnung = 29 mm / a = Gewinde Außen-Ø = 38 mm
  • t=Tiefe=88mm b=Breite=140mm h=Höhe=252mm
  • Anzugdrehmoment: Handfest
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Tiefe:
88
Breite:
140
Höhe:
252
Branche:
Auto- Motorradzubehör, Tankstelle, KfZ-Werkstatt;Werkstatt-
VE:
8
netto Kg:
0.37
brutto Kg:
0.41
Stück / Palette bzw Kiste:
432
Stück / Lage:
72
Lagen:
6
Kartons pro Lage:
9
Summe Kartons:
54
Länge Pal:
1.2
Breite Pal:
0.8
Höhe Pal:
2.31
Brutto Gewicht Pal Kg:
196.58
Bruttogewicht VE Kg:
3.27
Volumen L:
2
Btl in Karton:
0
Breite Karton:
255
Höhe Karton:
360
Länge Karton:
375
Tiefe (mm):
88
Breite (mm):
140
Höhe (mm):
252
Volumen in L:
2,0
Weitere Suchbegriffe: Benzinkanisterverschraubung, Kraftstoffkanister Verschraubung, Kraftstoffkanisterverschraubung, Verschraubung Benzinkanister, kraftstoffkanister verschraubung, Kraftstoff, Kanister, Transport-Kanister, Reservekanister, Reserve-Kanister, Doppelkanister, Benzin, Kunststoffkanister, Ersatzkanister, Behälter, Gefahrstoffbehälter, Kunststoffbehälter, Transportbehälter, Plastikkanister, Plastikbehälter, Blasteile, Blasformteile, Blaswerkzeuge, Blasform, Blasformen, Automobilzubehör, Werkstattbedarf, Minikanister, Mini-Benzinkanister, Mini, Kleinkanister, FuelFriend, Motorradkanister, Mopedkanister, Motorradzubehör, Motorradbenzinkanister
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 16 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
819711
ab € 2,53*
Zubehör
Hünersdorff
819111
ab € 2,61*
Zubehör
Hünersdorff
819731
ab € 3,01*
Zubehör
Hünersdorff
819752
ab € 1,56*
Zubehör
Hünersdorff
819100
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.