Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FuelFriend 0,5l HD-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FuelFriend 0,5l HD-PE
FuelFriend 0,5l HD-PE
FuelFriend 0,5l HD-PE
FuelFriend 0,5l HD-PE
FuelFriend 0,5l HD-PE
FuelFriend 0,5l HD-PE
FuelFriend 0,5l HD-PE
FuelFriend 0,5l HD-PE
FuelFriend 0,5l HD-PE
FuelFriend 0,5l HD-PE
FuelFriend 0,5l HD-PE
Artikel-Nr.:
     C9319-815210
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     815210
EAN/GTIN:
     4007228815214
Suchbegriffe:
Benzinkanisterverschraubung
Kraftstoffkanister Verschraubung
Kraftstoffkanisterverschraubung
Verschraubung Benzinkanister

FuelFriend 0,5L, rot, HD-PE für Lagerung und Transport von Gefahrgütern. Die Notreserve für Motorräder, Roller, Quads und sonstige Kleinmotoren.

  • kleines Packmaß, extrem stabil, erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen
  • E10 geeignet
  • schwarze, unverlierbare Verschraubung
  • Reichweite bis zu 15 km
  • auf Anfrage: Branding, Etikettierung und individuelle Farbe möglich
  • Ersatzteil erhältlich: Verschraubung
  • w = Innen-Ø der Füllöffnung = 18 mm / a = Gewinde Außen-Ø = 24 mm
  • t=Tiefe=53mm     b=Breite=95mm     h=Höhe=155mm
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Tiefe:
53
Breite:
95
Höhe:
155
Branche:
Auto- Motorradzubehör, Tankstelle, KfZ-Werkstatt;Werkstatt-
VE:
14
netto Kg:
0.1
brutto Kg:
0.12
Stück / Palette bzw Kiste:
1400
Stück / Lage:
140
Lagen:
10
Kartons pro Lage:
10
Summe Kartons:
100
Länge Pal:
1.2
Breite Pal:
0.8
Höhe Pal:
2.29
Brutto Gewicht Pal Kg:
181.5
Bruttogewicht VE Kg:
1.615
Volumen L:
0.50
Btl in Karton:
0
Breite Karton:
221
Höhe Karton:
214
Länge Karton:
381
Tiefe (mm):
53
Breite (mm):
95
Höhe (mm):
155
Volumen in L:
0,5
Weitere Suchbegriffe: kraftstoffkanister verschraubung, Kraftstoff, Kanister, Transport-Kanister, Reservekanister, Reserve-Kanister, Doppelkanister, Benzin, Benzinkanister, Kunststoffkanister, Ersatzkanister, Behälter, Gefahrstoffbehälter, Kunststoffbehälter, Transportbehälter, Plastikkanister, Plastikbehälter, Blasteile, Blasformteile, Blaswerkzeuge, Blasform, Blasformen, Automobilzubehör, Werkstattbedarf, Minikanister, Mini-Benzinkanister, Mini, Kleinkanister, FuelFriend, Motorradkanister, Mopedkanister, Motorradzubehör, Motorradbenzinkanister
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
815220
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.