Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftstoff-Kanister STANDARD 20L, HDPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraftstoff-Kanister STANDARD 20L, HDPE
Kraftstoff-Kanister STANDARD 20L, HDPE
Kraftstoff-Kanister STANDARD 20L, HDPE
Kraftstoff-Kanister STANDARD 20L, HDPE
Kraftstoff-Kanister STANDARD 20L, HDPE
Kraftstoff-Kanister STANDARD 20L, HDPE
Kraftstoff-Kanister STANDARD 20L, HDPE
Kraftstoff-Kanister STANDARD 20L, HDPE
Kraftstoff-Kanister STANDARD 20L, HDPE
Kraftstoff-Kanister STANDARD 20L, HDPE
Kraftstoff-Kanister STANDARD 20L, HDPE
Kraftstoff-Kanister STANDARD 20L, HDPE
Kraftstoff-Kanister STANDARD 20L, HDPE
Artikel-Nr.:
     C9319-813569
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     813569
EAN/GTIN:
     4007228813562
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister

Kraftstoff-Kanister STANDARD 20L, oliv mit UN-Zulassung für Benzin, Diesel und andere Gefahrgüter

  • erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen
  • TÜV-geprüfte Produktion
  • E10 geeignet
  • inkl. Auslaufrohr und unverlierbarer Kinder-Sicherheitsverschraubung
  • zur Kennzeichnung (gemäß GHS-Verordnung sowie ADR) von mit Kraftstoff gefüllten Kanister empfehlen wir unsere Gefahrkennzeichnungs-Etiketten Art.-Nr. 306100
  • auf Anfrage: Branding, Etikettierung und individuelle Farbe möglich
  • separates Zubehör und Ersatzteile erhältlich z.B. Auslaufrohre, Gefahrkennzeichnungs-Etiketten (306100)
  • Zulassungs-Nr. UN 3H1/Y/150/XX/D/BAM14061-huen
  • w = Innen-Ø der Füllöffnung = 29 mm / a = Gewinde Außen-Ø = 38 mm
  • t=Tiefe=178 mm     b=Breite=365 mm      h=Höhe=435 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
oliv
Tiefe:
178
Breite:
365
Höhe:
435
Branche:
Auto- Motorradzubehör, Tankstelle, KfZ-Werkstatt;Werkstatt-
VE:
3
netto Kg:
1.1
brutto Kg:
1.3
Stück / Palette bzw Kiste:
48
Stück / Lage:
12
Lagen:
4
Kartons pro Lage:
4
Summe Kartons:
16
Länge Pal:
1.2
Breite Pal:
0.8
Höhe Pal:
1.91
Brutto Gewicht Pal Kg:
82.192
Bruttogewicht VE Kg:
3.887
Volumen L:
20
Btl in Karton:
0
Breite Karton:
555
Höhe Karton:
440
Länge Karton:
420
Tiefe (mm):
178
Breite (mm):
365
Höhe (mm):
435
Volumen in L:
20
Weitere Suchbegriffe: Kraftstoff, Kanister, Transport-Kanister, Reservekanister, Reserve-Kanister, Doppelkanister, Benzin, Kunststoffkanister, Ersatzkanister, Behälter, Gefahrstoffbehälter, Kunststoffbehälter, Transportbehälter, Plastikkanister, Plastikbehälter, Blasteile, Blasformteile, Blaswerkzeuge, Blasform, Blasformen, Automobilzubehör, Werkstattbedarf
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
819711
ab € 2,53*
Zubehör
Hünersdorff
819111
ab € 2,60*
Zubehör
Hünersdorff
306100
ab € 37,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.