Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftstoff-Kanister STANDARD 10 L, HDPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraftstoff-Kanister STANDARD 10 L, HDPE
Kraftstoff-Kanister STANDARD 10 L, HDPE
Kraftstoff-Kanister STANDARD 10 L, HDPE
Kraftstoff-Kanister STANDARD 10 L, HDPE
Kraftstoff-Kanister STANDARD 10 L, HDPE
Kraftstoff-Kanister STANDARD 10 L, HDPE
Kraftstoff-Kanister STANDARD 10 L, HDPE
Kraftstoff-Kanister STANDARD 10 L, HDPE
Kraftstoff-Kanister STANDARD 10 L, HDPE
Kraftstoff-Kanister STANDARD 10 L, HDPE
Kraftstoff-Kanister STANDARD 10 L, HDPE
Kraftstoff-Kanister STANDARD 10 L, HDPE
Kraftstoff-Kanister STANDARD 10 L, HDPE
Artikel-Nr.:
     C9319-812869
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     812869
EAN/GTIN:
     4007228812848
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister

Kraftstoff-Kanister STANDARD 10L, oliv mit UN-Zulassung für Benzin, Diesel und andere Gefahrgüter

  • erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen
  • TÜV-geprüfte Produktion
  • E10 geeignet
  • inkl. Auslaufrohr und unverlierbarer Kinder-Sicherheitsverschraubung
  • zur Kennzeichnung (gemäß GHS-Verordnung sowie ADR) von mit Kraftstoff gefüllten Kanister empfehlen wir unsere Gefahrkennzeichnungs-Etiketten Art.-Nr. 306100
  • auf Anfrage: Branding, Etikettierung und individuelle Farbe möglich
  • separates Zubehör und Ersatzteile erhältlich z.B. Auslaufrohre, Gefahrkennzeichnungs-Etiketten (306100)
  • Zulassungs-Nr. UN 3H1/Y/200/XX/D/BAM13049-huen
  • w = Innen-Ø der Füllöffnung = 29 mm / a = Gewinde Außen-Ø = 38 mm
  • t=Tiefe=164 mm     b=Breite=333 mm      h=Höhe=324 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
oliv
Tiefe:
164
Breite:
333
Höhe:
324
Branche:
Auto- Motorradzubehör, Tankstelle, KfZ-Werkstatt;Werkstatt-
VE:
5
netto Kg:
0.7
brutto Kg:
0.8
Stück / Palette bzw Kiste:
90
Stück / Lage:
15
Lagen:
6
Kartons pro Lage:
3
Summe Kartons:
18
Länge Pal:
1.2
Breite Pal:
0.8
Höhe Pal:
2.28
Brutto Gewicht Pal Kg:
92.198
Bruttogewicht VE Kg:
4.011
Volumen L:
10
Btl in Karton:
0
Breite Karton:
340
Höhe Karton:
355
Länge Karton:
790
Tiefe (mm):
164
Breite (mm):
333
Höhe (mm):
324
Volumen in L:
10
Weitere Suchbegriffe: Kraftstoff, Kanister, Transport-Kanister, Reservekanister, Reserve-Kanister, Doppelkanister, Benzin, Kunststoffkanister, Ersatzkanister, Behälter, Gefahrstoffbehälter, Kunststoffbehälter, Transportbehälter, Plastikkanister, Plastikbehälter, Blasteile, Blasformteile, Blaswerkzeuge, Blasform, Blasformen, Automobilzubehör, Werkstattbedarf
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
819711
ab € 2,52*
Zubehör
Hünersdorff
819111
ab € 2,61*
Zubehör
Hünersdorff
306100
ab € 36,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.