Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftstoff-Kanister STANDARD 5 L, HD-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraftstoff-Kanister STANDARD 5 L, HD-PE
Kraftstoff-Kanister STANDARD 5 L, HD-PE
Kraftstoff-Kanister STANDARD 5 L, HD-PE
Kraftstoff-Kanister STANDARD 5 L, HD-PE
Kraftstoff-Kanister STANDARD 5 L, HD-PE
Kraftstoff-Kanister STANDARD 5 L, HD-PE
Kraftstoff-Kanister STANDARD 5 L, HD-PE
Kraftstoff-Kanister STANDARD 5 L, HD-PE
Kraftstoff-Kanister STANDARD 5 L, HD-PE
Kraftstoff-Kanister STANDARD 5 L, HD-PE
Kraftstoff-Kanister STANDARD 5 L, HD-PE
Kraftstoff-Kanister STANDARD 5 L, HD-PE
Kraftstoff-Kanister STANDARD 5 L, HD-PE
Artikel-Nr.:
     C9319-811580
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     811580
EAN/GTIN:
     4007228811582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister

Kraftstoff-Kanister STANDARD 5L, blau, HD-PE mit UN-Zulassung für Benzin, Diesel und andere Gefahrgüter

  • erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen
  • TÜV-geprüfte Produktion
  • E10 geeignet
  • inkl. Auslaufrohr und unverlierbarer Kinder-Sicherheitsverschraubung
  • zur Kennzeichnung (gemäß GHS-Verordnung sowie ADR) von mit Kraftstoff gefüllten Kanister empfehlen wir unsere Gefahrkennzeichnungs-Etiketten Art.-Nr. 306100
  • auf Anfrage: Branding, Etikettierung und individuelle Farbe möglich
  • separates Zubehör und Ersatzteile erhältlich z.B. Sicherheits-Einfüllsysteme, Auslaufrohre, Gefahrkennzeichnungs-Etiketten (306100)
  • Zulassungs-Nr. UN 3H1/Y1.0/150/XX/D/BAM14026-huen
  • w = Innen-Ø der Füllöffnung = 29 mm / a = Gewinde Außen-Ø = 38 mm
  • t=Tiefe=147 mm     b=Breite=265 mm      h=Höhe=247 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Tiefe:
147
Breite:
265
Höhe:
247
Branche:
Auto- Motorradzubehör, Tankstelle, KfZ-Werkstatt;Werkstatt-
VE:
12
netto Kg:
0.4
brutto Kg:
0.47
Stück / Palette bzw Kiste:
192
Stück / Lage:
24
Lagen:
8
Kartons pro Lage:
2
Summe Kartons:
16
Länge Pal:
1.2
Breite Pal:
0.8
Höhe Pal:
2.31
Brutto Gewicht Pal Kg:
110.56
Bruttogewicht VE Kg:
5.66
Volumen L:
5
Btl in Karton:
0
Breite Karton:
605
Höhe Karton:
270
Länge Karton:
805
Tiefe (mm):
147
Breite (mm):
265
Höhe (mm):
247
Volumen in L:
5
Weitere Suchbegriffe: Kraftstoff, Kanister, Transport-Kanister, Reservekanister, Reserve-Kanister, Doppelkanister, Benzin, Kunststoffkanister, Ersatzkanister, Behälter, Gefahrstoffbehälter, Kunststoffbehälter, Transportbehälter, Plastikkanister, Plastikbehälter, Blasteile, Blasformteile, Blaswerkzeuge, Blasform, Blasformen, Automobilzubehör, Werkstattbedarf
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
819711
ab € 2,53*
Zubehör
Hünersdorff
819111
ab € 2,61*
Zubehör
Hünersdorff
819731
ab € 3,01*
Zubehör
Hünersdorff
819845
ab € 10,14*
Zubehör
Hünersdorff
306100
ab € 37,18*
Zubehör
Hünersdorff
819800
ab € 6,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.