Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftstoff-Kanister STANDARD 3 L, HDPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraftstoff-Kanister STANDARD 3 L, HDPE
Kraftstoff-Kanister STANDARD 3 L, HDPE
Kraftstoff-Kanister STANDARD 3 L, HDPE
Kraftstoff-Kanister STANDARD 3 L, HDPE
Kraftstoff-Kanister STANDARD 3 L, HDPE
Kraftstoff-Kanister STANDARD 3 L, HDPE
Kraftstoff-Kanister STANDARD 3 L, HDPE
Kraftstoff-Kanister STANDARD 3 L, HDPE
Kraftstoff-Kanister STANDARD 3 L, HDPE
Kraftstoff-Kanister STANDARD 3 L, HDPE
Kraftstoff-Kanister STANDARD 3 L, HDPE
Kraftstoff-Kanister STANDARD 3 L, HDPE
Kraftstoff-Kanister STANDARD 3 L, HDPE
Artikel-Nr.:
     C9319-810900
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     810900
EAN/GTIN:
     4007228704860
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister

Kraftstoff-Kanister STANDARD 3L, schwarz, HD-PE mit UN-Zulassung für Benzin, Diesel und andere Gefahrgüter

  • erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen
  • TÜV-geprüfte Produktion
  • E10 geeignet
  • inkl. Auslaufrohr und unverlierbarer Kinder-Sicherheitsverschraubung
  • zur Kennzeichnung (gemäß GHS-Verordnung sowie ADR) von mit Kraftstoff gefüllten Kanister empfehlen wir unsere Gefahrkennzeichnungs-Etiketten Art.-Nr. 306100
  • auf Anfrage: Branding, Etikettierung und individuelle Farbe möglich
  • separates Zubehör und Ersatzteile erhältlich z.B. Sicherheits-Einfüllsysteme, Auslaufrohre, Gefahrkennzeichnungs-Etiketten (306100)
  • Zulassungs-Nr. UN 3H1/X1.0Y1.0Z1.0/250/XX/D/BAM14123-huen
  • w = Innen-Ø der Füllöffnung = 29 mm / a = Gewinde Außen-Ø = 38 mm
  • t=Tiefe=100 mm     b=Breite=215 mm      h=Höhe=205 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Tiefe:
100
Breite:
215
Höhe:
205
Branche:
Auto- Motorradzubehör, Tankstelle, KfZ-Werkstatt;Werkstatt-
VE:
12
netto Kg:
0.38
brutto Kg:
0.42
Stück / Palette bzw Kiste:
192
Stück / Lage:
48
Lagen:
4
Kartons pro Lage:
4
Summe Kartons:
16
Länge Pal:
1.2
Breite Pal:
0.8
Höhe Pal:
2.33
Brutto Gewicht Pal Kg:
102.56
Bruttogewicht VE Kg:
5.16
Volumen L:
3
Btl in Karton:
0
Breite Karton:
395
Höhe Karton:
545
Länge Karton:
530
Tiefe (mm):
100
Breite (mm):
215
Höhe (mm):
205
Volumen in L:
3
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkanister, Wasserkanister, kunststoffkanister hdpe, kunststoffkanister, kunststoffkanister 3l, Kraftstoff, Kanister, Transport-Kanister, Reservekanister, Reserve-Kanister, Doppelkanister, Benzin, Ersatzkanister, Behälter, Gefahrstoffbehälter, Kunststoffbehälter, Transportbehälter, Plastikkanister, Plastikbehälter, Blasteile, Blasformteile, Blaswerkzeuge, Blasform, Blasformen, Automobilzubehör, Werkstattbedarf
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 36 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 48 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
819711
ab € 2,52*
Zubehör
Hünersdorff
819111
ab € 2,61*
Zubehör
Hünersdorff
819731
ab € 3,01*
Zubehör
Hünersdorff
819845
ab € 10,13*
Zubehör
Hünersdorff
306100
ab € 36,99*
Zubehör
Hünersdorff
819800
ab € 6,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.