Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flüssigkeits-Pumpspender 2 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flüssigkeits-Pumpspender 2 L
Flüssigkeits-Pumpspender 2 L
Flüssigkeits-Pumpspender 2 L
Flüssigkeits-Pumpspender 2 L
Flüssigkeits-Pumpspender 2 L
Flüssigkeits-Pumpspender 2 L
Flüssigkeits-Pumpspender 2 L
Flüssigkeits-Pumpspender 2 L
Flüssigkeits-Pumpspender 2 L
Flüssigkeits-Pumpspender 2 L
Flüssigkeits-Pumpspender 2 L
Flüssigkeits-Pumpspender 2 L
Flüssigkeits-Pumpspender 2 L
Flüssigkeits-Pumpspender 2 L
Artikel-Nr.:
     C9319-810260
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     810260
EAN/GTIN:
     4007228810264
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flüssigkeitspumpspender
Pumpspender
Flüssigkeitsspender
Pumpflasche

Flüssigkeitspumpspender 2 L, naturfarben aus bruchsicherem Polyethylen (HD-PE)

  • ideal für Seife oder Desinfektionsmittel
  • Spenderpumpe, weiß mit Gewinde 28/410 und Steigrohrlänge 200 mm
  • gute chemische Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
  • temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
  • auf Anfrage: Branding, Etikettierung und individuelle Farbe möglich
  • w = Innen-Ø der Füllöffnung = 20,7 mm / a = Gewinde Außen-Ø = 26,8 mm
  • t=Tiefe=80 mm b=Breite=147 mm h=Höhe=270 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
80
Breite (mm):
147
Höhe (mm):
270
Volumen in L:
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,00*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 16 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 80 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.