| |
|
| Artikel-Nr.: C9319-810250 Herst.-Nr.: 810250 EAN/GTIN: 4007228810257 |
| | |
|
| | |
| Wasserkanister ECO 2L, naturfarben aus bruchsicherem Polyethylen (HD-PE) - kleines Packmaß, extrem stabil
- unverlierbare ECO-Verschraubung ET-231610, blau
- gute chemische Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
- lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
- auf Anfrage: Branding, Etikettierung und individuelle Farbe möglich
- separates Zubehör: Ablasshahn PROFI (Art.-Nr. 550300), Auslaufrohre
- w = Innen-Ø der Füllöffnung = 29 mm / a = Gewinde Außen-Ø = 38 mm
- t=Tiefe=80 mm b=Breite=147 mm h=Höhe=270 mm
Weitere Informationen: | | Tiefe (mm): | 80 | Breite (mm): | 147 | Höhe (mm): | 270 | Volumen in L: | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lebensmittelkanister, lebensmittelkanister 2l, Kanister, Transport-Kanister, Ersatzkanister, Behälter, Industriebehälter, Laborbehälter, Gastronomie, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Plastikkanister, Plastikbehälter, Blasteile, Blasformteile, Blaswerkzeuge, Blasform, Blasformen, Campingzubehör, Laborbedarf, Eco |
| | |
| |