| |
|
| Artikel-Nr.: C9319-810220 Herst.-Nr.: 810220 EAN/GTIN: 4007228810226 |
| | |
|
| | |
| Kraftstoff-Kanister STANDARD 2L, schwarz, HD-PE für Benzin, Diesel und andere Gefahrgüter. Die Notreserve ideal für Kleinwagen und Hybridfahrzeuge. - kleines Packmaß, extrem stabil, erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen
- TÜV-geprüfte Produktion
- E10 geeignet
- mit unverlierbarer Kinder-Sicherheitsverschraubung ET-231330, rot
- auf Anfrage: Branding, Etikettierung und individuelle Farbe möglich
- separates Zubehör: Sicherheits-Einfüllsysteme, Auslaufrohre
- Zulassungs-Nr. UN 3H1/Y/150/XX/D/BAM15400-huen
- w = Innen-Ø der Füllöffnung = 29 mm / a = Gewinde Außen-Ø = 38 mm
- t=Tiefe=80 mm b=Breite=147 mm h=Höhe=270 mm
- Anzugdrehmoment: 8 Nm
Weitere Informationen: | | Tiefe (mm): | 80 | Breite (mm): | 147 | Höhe (mm): | 270 | Volumen in L: | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftstoff, Kanister, Transport-Kanister, Reservekanister, Reserve-Kanister, Doppelkanister, Benzin, Kunststoffkanister, Ersatzkanister, Behälter, Gefahrstoffbehälter, Kunststoffbehälter, Transportbehälter, Plastikkanister, Plastikbehälter, Blasteile, Blasformteile, Blaswerkzeuge, Blasform, Blasformen, Automobilzubehör, Werkstattbedarf, Minikanister, Mini-Benzinkanister, Mini, Kleinkanister, Motorradkanister, Mopedkanister, Motorradzubehör, Motorradbenzinkanister |
| | |
| |