Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftstoff-Kanister STANDARD 2 L, HD-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraftstoff-Kanister STANDARD 2 L, HD-PE
Kraftstoff-Kanister STANDARD 2 L, HD-PE
Kraftstoff-Kanister STANDARD 2 L, HD-PE
Kraftstoff-Kanister STANDARD 2 L, HD-PE
Kraftstoff-Kanister STANDARD 2 L, HD-PE
Kraftstoff-Kanister STANDARD 2 L, HD-PE
Kraftstoff-Kanister STANDARD 2 L, HD-PE
Kraftstoff-Kanister STANDARD 2 L, HD-PE
Kraftstoff-Kanister STANDARD 2 L, HD-PE
Kraftstoff-Kanister STANDARD 2 L, HD-PE
Kraftstoff-Kanister STANDARD 2 L, HD-PE
Kraftstoff-Kanister STANDARD 2 L, HD-PE
Kraftstoff-Kanister STANDARD 2 L, HD-PE
Artikel-Nr.:
     C9319-810201
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     810201
EAN/GTIN:
     4007228810202
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister

Kraftstoff-Kanister STANDARD 2L, schwarz, HD-PE mit rotem Zubehör für Benzin, Diesel und andere Gefahrgüter. Für Kleingeräte wie Sägen und für Anwendungen mit kleinen Öffnungen.

  • kleines Packmaß, extrem stabil, erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen
  • E10 geeignet
  • mit im Kanisterkörper integrierter Auslauftülle und unverlierbarer Verschraubung
  • auf Anfrage: Branding, Etikettierung und individuelle Farbe möglich
  • w = Innen-Ø der Füllöffnung = 18 mm / a = Gewinde Außen-Ø = 24 mm
  • t=Tiefe=80 mm b=Breite=147 mm h=Höhe=260 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Tiefe:
80
Breite:
147
Höhe:
270
Branche:
Auto- Motorradzubehör, Tankstelle, KfZ-Werkstatt;Werkstatt-
VE:
8
netto Kg:
0.2
brutto Kg:
0.24
Stück / Palette bzw Kiste:
432
Stück / Lage:
72
Lagen:
6
Kartons pro Lage:
9
Summe Kartons:
54
Länge Pal:
1.2
Breite Pal:
0.8
Höhe Pal:
2.31
Brutto Gewicht Pal Kg:
123.14
Bruttogewicht VE Kg:
1.91
Volumen L:
2
Btl in Karton:
0
Breite Karton:
255
Höhe Karton:
360
Länge Karton:
375
Tiefe (mm):
80
Breite (mm):
147
Höhe (mm):
270
Volumen in L:
2
Weitere Suchbegriffe: Kraftstoff, Kanister, Transport-Kanister, Reservekanister, Reserve-Kanister, Doppelkanister, Benzin, Kunststoffkanister, Ersatzkanister, Behälter, Gefahrstoffbehälter, Kunststoffbehälter, Transportbehälter, Plastikkanister, Plastikbehälter, Blasteile, Blasformteile, Blaswerkzeuge, Blasform, Blasformen, Automobilzubehör, Werkstattbedarf, Minikanister, Mini-Benzinkanister, Mini, Kleinkanister, Motorradkanister, Mopedkanister, Motorradzubehör, Motorradbenzinkanister, Auslaufrohr, Tülle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 24.000 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 16 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 160 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
810220
ab € 6,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.