Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelkanister PROFI 6+3 L, HD-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-805062
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     805062
EAN/GTIN:
     4007228805048
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister

Doppelkanister PROFI 6+3L, rot, HD-PE für Kraftstoff + Kraftstoffgemisch mit Satteltasche und Einfüllsysteme für Kraftstoffe+Öl zum Betrieb von Motor-Kettensägen geeignet - in zwei Versionen

  • mit UN-Zulassung für den Transport von Gefahrgütern und separatem Ölbehälter für Schmiermittel (z.B. Kettenhaftöl)
  • TÜV-geprüfte Produktion
  • Messskala in beiden Behältern und E10 geeignet
  • mit Satteltasche und Einfüllsysteme für Kraftstoffe + Öl
  • unverlierbare Kinder-Sicherheitsverschraubungen und inklusive Auslaufrohr mit Verschluss (Art.-Nr. 819901)
  • zur Kennzeichnung (gemäß GHS-Verordnung sowie ADR) von mit Kraftstoff gefüllten Kanister empfehlen wir unsere Gefahrkennzeichnungs-Etiketten Art.-Nr. 306100
  • mit Aufhängeösen für Tragegurte und standfest durch breite Auflagefläche
  • mit Griffrillen am Boden für sicheren Halt
  • auf Anfrage: Branding, Etikettierung und individuelle Farbe möglich
  • Ersatzteile und Zubehör: Satteltasche (Art.-Nr. 796000), Sicherheitseinfüllsystem für Kraftstoffe (Art.-Nr. 819800), Sicherheitseinfüllsystem für Kettenhaftöl (Art.-Nr. 819801), Gefahrkennze
  • Zulassungs-Nr. UN 3H1W/Y1.0/250/XX/D/BAM14483-huen
  • w = Innen-Ø der Füllöffnung = 29 mm / a = Gewinde Außen-Ø = 38 mm / t=Tiefe=170 mm, b=Breite=362 mm, h=Höhe=298 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
170
Breite (mm):
362
Höhe (mm):
298
Volumen in L:
Volumen 6+3 Liter
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkanister, Wasserkanister, Kanistersatteltasche, Kanistertasche, Satteltasche Kanister, kunststoffkanister hdpe, satteltasche kanister, kunststoffkanister 3l, Kraftstoff, Kanister, Transport-Kanister, Reservekanister, Reserve-Kanister, Doppelkanister, Benzin, Ersatzkanister, Behälter, Gefahrstoffbehälter, Kunststoffbehälter, Transportbehälter, Plastikkanister, Plastikbehälter, Blasteile, Blasformteile, Blaswerkzeuge, Blasform, Blasformen, Automobilzubehör, Werkstattbedarf, Einfüllsystem, System, Satteltasche, Profi
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,47*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
306100
ab € 36,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.