Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelkanister PROFI 6+3 L, HD-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelkanister PROFI 6+3 L, HD-PE
Doppelkanister PROFI 6+3 L, HD-PE
Doppelkanister PROFI 6+3 L, HD-PE
Doppelkanister PROFI 6+3 L, HD-PE
Doppelkanister PROFI 6+3 L, HD-PE
Doppelkanister PROFI 6+3 L, HD-PE
Doppelkanister PROFI 6+3 L, HD-PE
Doppelkanister PROFI 6+3 L, HD-PE
Doppelkanister PROFI 6+3 L, HD-PE
Doppelkanister PROFI 6+3 L, HD-PE
Doppelkanister PROFI 6+3 L, HD-PE
Doppelkanister PROFI 6+3 L, HD-PE
Doppelkanister PROFI 6+3 L, HD-PE
Doppelkanister PROFI 6+3 L, HD-PE
Artikel-Nr.:
     C9319-805000
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     805000
EAN/GTIN:
     4007228805000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister

Doppelkanister PROFI 6+3L, rot, HD-PE für Kraftstoff + Kraftstoffgemisch zum Betrieb von Motor-Kettensägen geeignet - in zwei Versionen erhältlich

  • mit UN-Zulassung für den Transport von Gefahrgütern und separatem Ölbehälter für Schmiermittel (z.B. Kettenhaftöl)
  • TÜV-geprüfte Produktion
  • Messskala in beiden Behältern und E10 geeignet
  • unverlierbare Kinder-Sicherheitsverschraubungen und inklusive Auslaufrohr mit Verschluss (Art.-Nr. 819901)
  • zur Kennzeichnung (gemäß GHS-Verordnung sowie ADR) von mit Kraftstoff gefüllten Kanister empfehlen wir unsere Gefahrkennzeichnungs-Etiketten Art.-Nr. 306100
  • mit Aufhängeösen für Tragegurte und standfest durch breite Auflagefläche
  • mit Griffrillen am Boden für sicheren Halt
  • auf Anfrage: Branding, Etikettierung und individuelle Farbe möglich
  • separates Zubehör: Satteltasche (Art.-Nr. 796000), Sicherheitseinfüllsystem für Kraftstoffe (Art.-Nr. 819800), Sicherheitseinfüllsystem für Kettenhaftöl (Art.-Nr. 819801), Gefahrkennzeichnun
  • Zulassungs-Nr. UN 3H1W/Y1.0/250/XX/D/BAM14483-huen
  • w = Innen-Ø der Füllöffnung = 29 mm / a = Gewinde Außen-Ø = 38 mm
  • t=Tiefe=170 mm, b=Breite=362 mm, h=Höhe=298 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Tiefe:
170
Breite:
362
Höhe:
298
Branche:
Auto- Motorradzubehör, Tankstelle, KfZ-Werkstatt;Werkstatt-
VE:
4
netto Kg:
1.04
brutto Kg:
1.17
Stück / Palette bzw Kiste:
72
Stück / Lage:
12
Lagen:
6
Kartons pro Lage:
3
Summe Kartons:
18
Länge Pal:
1.2
Breite Pal:
0.8
Höhe Pal:
2.046
Brutto Gewicht Pal Kg:
103.88
Bruttogewicht VE Kg:
4.66
Volumen L:
6+3
Btl in Karton:
0
Breite Karton:
378
Höhe Karton:
316
Länge Karton:
698
Tiefe (mm):
170
Breite (mm):
362
Höhe (mm):
298
Volumen in L:
Volumen 6+3 Liter
Weitere Suchbegriffe: Kraftstoff, Kanister, Transport-Kanister, Reservekanister, Reserve-Kanister, Doppelkanister, Benzin, Kunststoffkanister, Ersatzkanister, Behälter, Gefahrstoffbehälter, Kunststoffbehälter, Transportbehälter, Plastikkanister, Plastikbehälter, Blasteile, Blasformteile, Blaswerkzeuge, Blasform, Blasformen, Automobilzubehör, Werkstattbedarf, Einfüllsystem, System, Satteltasche, Profi
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
306100
ab € 37,18*
Zubehör
Hünersdorff
796000
ab € 10,06*
Zubehör
Hünersdorff
819800
ab € 6,81*
Zubehör
Hünersdorff
819801
ab € 6,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.