Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelkanister PROFI 3+1,5 L, HD-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelkanister PROFI 3+1,5 L, HD-PE
Doppelkanister PROFI 3+1,5 L, HD-PE
Doppelkanister PROFI 3+1,5 L, HD-PE
Doppelkanister PROFI 3+1,5 L, HD-PE
Doppelkanister PROFI 3+1,5 L, HD-PE
Doppelkanister PROFI 3+1,5 L, HD-PE
Doppelkanister PROFI 3+1,5 L, HD-PE
Doppelkanister PROFI 3+1,5 L, HD-PE
Doppelkanister PROFI 3+1,5 L, HD-PE
Doppelkanister PROFI 3+1,5 L, HD-PE
Doppelkanister PROFI 3+1,5 L, HD-PE
Doppelkanister PROFI 3+1,5 L, HD-PE
Doppelkanister PROFI 3+1,5 L, HD-PE
Doppelkanister PROFI 3+1,5 L, HD-PE
Doppelkanister PROFI 3+1,5 L, HD-PE
Artikel-Nr.:
     C9319-803900
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     803900
EAN/GTIN:
     4007228803907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister

Doppelkanister PROFI 3+1,5L, naturfarben, HD-PE für Kraftstoff + Kraftstoffgemisch zum Betrieb von Motor-Kettensägen geeignet - in zwei Versionen erhältlich

  • mit UN-Zulassung für den Transport von Gefahrgütern und separatem Ölbehälter für Schmiermittel (z.B. Kettenhaftöl)
  • TÜV-geprüfte Produktion
  • Messskala in beiden Behältern und E10 geeignet
  • unverlierbare Kinder-Sicherheitsverschraubungen und inklusive Auslaufrohr mit Verschluss (Art.-Nr. 819901)
  • zur Kennzeichnung (gemäß GHS-Verordnung sowie ADR) von mit Kraftstoff gefüllten Kanister empfehlen wir unsere Gefahrkennzeichnungs-Etiketten Art.-Nr. 306100
  • mit Aufhängeösen für Tragegurte und standfest durch breite Auflagefläche
  • in naturfarben ist die Füllmenge von außen besser zu erkennen
  • auf Anfrage: Branding, Etikettierung und individuelle Farbe möglich
  • separates Zubehör: Satteltasche (Art.-Nr. 795900), Sicherheitseinfüllsystem für Kraftstoffe (Art.-Nr. 819800), Sicherheitseinfüllsystem für Kettenhaftöl (Art.-Nr. 819801), Gefahrkennzeichnun
  • Zulassungs-Nr. UN 3H1W/X/250/XX/D/BAM 14124-huen
  • w = Innen-Ø der Füllöffnung = 29 mm / a = Gewinde Außen-Ø = 38 mm
  • t=Tiefe=145 mm, b=Breite=308 mm, h=Höhe=254 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Tiefe:
145
Breite:
308
Höhe:
254
Branche:
Auto- Motorradzubehör, Tankstelle, KfZ-Werkstatt;Werkstatt-
VE:
6
netto Kg:
0.55
brutto Kg:
0.62
Stück / Palette bzw Kiste:
144
Stück / Lage:
36
Lagen:
4
Kartons pro Lage:
6
Summe Kartons:
24
Länge Pal:
1.2
Breite Pal:
0.8
Höhe Pal:
2.23
Brutto Gewicht Pal Kg:
109.88
Bruttogewicht VE Kg:
3.745
Volumen L:
3+1,5
Btl in Karton:
0
Breite Karton:
315
Höhe Karton:
520
Länge Karton:
415
Tiefe (mm):
145
Breite (mm):
308
Höhe (mm):
254
Volumen in L:
3+1,5 Liter
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkanister, Wasserkanister, hünersdorff kunststoffkanister, kunststoffkanister, Kraftstoff, Kanister, Transport-Kanister, Reservekanister, Reserve-Kanister, Doppelkanister, Benzin, Ersatzkanister, Behälter, Gefahrstoffbehälter, Kunststoffbehälter, Transportbehälter, Plastikkanister, Plastikbehälter, Blasteile, Blasformteile, Blaswerkzeuge, Blasform, Blasformen, Automobilzubehör, Werkstattbedarf, Einfüllsystem, System, Satteltasche, Profi
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
306100
ab € 37,18*
Zubehör
Hünersdorff
795900
ab € 9,19*
Zubehör
Hünersdorff
819800
ab € 6,81*
Zubehör
Hünersdorff
819801
ab € 6,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.