| |
|
| Artikel-Nr.: C9319-802042 Herst.-Nr.: 802042 EAN/GTIN: 4007228801934 |
| | |
|
| | |
| Kraftstoff-Kanister PROFI, 20L, schwarz, HD-PE mit UN-Zulassung für Benzin, Diesel und andere Gefahrgüter - erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen, robust und unempfindlich gegen Schlagwirkung
- TÜV-geprüfte Produktion und E10 geeignet
- platzsparend stapelbar und passend in Kanisterhalterung Art.-Nr. 435500
- mit im Kanisterkörper integriertem Auslaufrohr und unverlierbarer Kinder-Sicherheitsverschraubung, schwarz
- zur Kennzeichnung (gemäß GHS-Verordnung sowie ADR) von mit Kraftstoff gefüllten Kanister empfehlen wir unsere Gefahrkennzeichnungs-Etiketten Art.-Nr. 306100
- keine Rostpartikel und geringere Temperaturleitfähigkeit gegenüber Metallkanistern
- auf Anfrage: Branding, Etikettierung und individuelle Farbe möglich
- separates Zubehör und Ersatzteile erhältlich z.B. Auslaufrohre, Gefahrkennzeichnungs-Etiketten (306100)
- Zulassungs-Nr. UN 3H1/Y/150/../D/BAM 12924-huen
- w = Innen-Ø der Füllöffnung = 29 mm / a = Gewinde Außen-Ø = 38 mm
- t=Tiefe=165 mm b=Breite=350 mm h=Höhe=495 mm
- Anzugdrehmoment: 8 Nm
Weitere Informationen: | | Tiefe (mm): | 165 | Breite (mm): | 350 | Höhe (mm): | 495 | Volumen in L: | 20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftstoff, Kanister, Transport-Kanister, Reservekanister, Reserve-Kanister, Doppelkanister, Benzin, Kunststoffkanister, Ersatzkanister, Behälter, Gefahrstoffbehälter, Kunststoffbehälter, Transportbehälter, Plastikkanister, Plastikbehälter, Blasteile, Blasformteile, Blaswerkzeuge, Blasform, Blasformen, Automobilzubehör, Werkstattbedarf, Jeepkanister, Kanister-Halterung, Kanisterhalterung, Profi, Dieselkanister |
| | |
| |