Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftstoff-Kanister PROFI (UN) 10 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraftstoff-Kanister PROFI (UN) 10 L
Kraftstoff-Kanister PROFI (UN) 10 L
Kraftstoff-Kanister PROFI (UN) 10 L
Kraftstoff-Kanister PROFI (UN) 10 L
Kraftstoff-Kanister PROFI (UN) 10 L
Kraftstoff-Kanister PROFI (UN) 10 L
Kraftstoff-Kanister PROFI (UN) 10 L
Kraftstoff-Kanister PROFI (UN) 10 L
Kraftstoff-Kanister PROFI (UN) 10 L
Kraftstoff-Kanister PROFI (UN) 10 L
Kraftstoff-Kanister PROFI (UN) 10 L
Kraftstoff-Kanister PROFI (UN) 10 L
Kraftstoff-Kanister PROFI (UN) 10 L
Kraftstoff-Kanister PROFI (UN) 10 L
Artikel-Nr.:
     C9319-801060
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     801060
EAN/GTIN:
     4007228801064
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister

Kraftstoff-Kanister PROFI, 10L, rot, HD-PE mit UN-Zulassung für Benzin, Diesel und andere Gefahrgüter

  • erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen, robust und unempflindlich gegen Schlagwirkung
  • TÜV-geprüfte Produktion und E10 geeignet
  • platzsparend stapelbar und passend in Kanisterhalterung Art.-Nr. 435600
  • mit im Kanisterkörper integriertem Auslaufrohr und unverlierbarer Kinder-Sicherheitsverschraubung, schwarz
  • zur Kennzeichnung (gemäß GHS-Verordnung sowie ADR) von mit Kraftstoff gefüllten Kanister empfehlen wir unsere Gefahrkennzeichnungs-Etiketten Art.-Nr. 306100
  • keine Rostpartikel und geringere Temperaturleitfähigkeit gegenüber Metallkanistern
  • auf Anfrage: Branding, Etikettierung und individuelle Farbe möglich
  • separates Zubehör und Ersatzteile erhältlich z.B. Auslaufrohre, Gefahrkennzeichnungs-Etiketten (306100)
  • Zulassungs-Nr. UN 3H1/Y/150/../D/BAM 12924-huen
  • w = Innen-Ø der Füllöffnung = 29 mm / a = Gewinde Außen-Ø = 38 mm
  • t=Tiefe=165 mm b=Breite=350 mm h=Höhe=310 mm
  • Anzugdrehmoment: 8 Nm
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Tiefe:
165
Breite:
350
Höhe:
310
Branche:
Auto- Motorradzubehör, Tankstelle, KfZ-Werkstatt;Werkstatt-
VE:
5
netto Kg:
0.75
brutto Kg:
0.9
Stück / Palette bzw Kiste:
90
Stück / Lage:
15
Lagen:
6
Kartons pro Lage:
3
Summe Kartons:
18
Länge Pal:
1.2
Breite Pal:
0.8
Höhe Pal:
2.28
Brutto Gewicht Pal Kg:
96.698
Bruttogewicht VE Kg:
4.261
Volumen L:
10
Btl in Karton:
0
Breite Karton:
340
Höhe Karton:
355
Länge Karton:
790
Tiefe (mm):
165
Breite (mm):
350
Höhe (mm):
310
Volumen in L:
10
Weitere Suchbegriffe: Kraftstoff, Kanister, Transport-Kanister, Reservekanister, Reserve-Kanister, Doppelkanister, Benzin, Kunststoffkanister, Ersatzkanister, Behälter, Gefahrstoffbehälter, Kunststoffbehälter, Transportbehälter, Plastikkanister, Plastikbehälter, Blasteile, Blasformteile, Blaswerkzeuge, Blasform, Blasformen, Automobilzubehör, Werkstattbedarf, Jeepkanister, Kanister-Halterung, Kanisterhalterung, Profi
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
819711
ab € 2,52*
Zubehör
Hünersdorff
819111
ab € 2,61*
Zubehör
Hünersdorff
306100
ab € 36,99*
Zubehör
Hünersdorff
435600
ab € 29,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.