Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftstoff-Kanister PREMIUM (UN) 5 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraftstoff-Kanister PREMIUM (UN) 5 L
Kraftstoff-Kanister PREMIUM (UN) 5 L
Kraftstoff-Kanister PREMIUM (UN) 5 L
Kraftstoff-Kanister PREMIUM (UN) 5 L
Kraftstoff-Kanister PREMIUM (UN) 5 L
Kraftstoff-Kanister PREMIUM (UN) 5 L
Kraftstoff-Kanister PREMIUM (UN) 5 L
Kraftstoff-Kanister PREMIUM (UN) 5 L
Kraftstoff-Kanister PREMIUM (UN) 5 L
Kraftstoff-Kanister PREMIUM (UN) 5 L
Kraftstoff-Kanister PREMIUM (UN) 5 L
Kraftstoff-Kanister PREMIUM (UN) 5 L
Kraftstoff-Kanister PREMIUM (UN) 5 L
Kraftstoff-Kanister PREMIUM (UN) 5 L
Artikel-Nr.:
     C9319-800700
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     800700
EAN/GTIN:
     4007228800708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister

Kraftstoff-Kanister PREMIUM, 5L, grün, HD-PE mit UN-Zulassung für Benzin, Diesel und andere Gefahrgüter

  • erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen, robust und unempflindlich gegen Schlagwirkung
  • durch schwere Qualität besonders geringe Permeation (geruchsneutral)
  • TÜV-geprüfte Produktion und E10 geeignet
  • mit im Kanisterkörper integriertem Auslaufrohr für Dieselfahrzeuge mit Fehlbetankungsschutz (Art.-Nr. 819100)
  • inkl. Auslaufrohr und unverlierbarer Kinder-Sicherheitsverschraubung, rot
  • zur Kennzeichnung (gemäß GHS-Verordnung sowie ADR) von mit Kraftstoff gefüllten Kanister empfehlen wir unsere Gefahrkennzeichnungs-Etiketten Art.-Nr. 306100
  • keine Rostpartikel und geringere Temperaturleitfähigkeit gegenüber Metallkanistern
  • auf Anfrage: Branding, Etikettierung und individuelle Farbe möglich
  • separates Zubehör und Ersatzteile erhältlich z.B. Sicherheits-Einfüllsysteme, Auslaufrohre, Gefahrkennzeichnungs-Etiketten (306100)
  • Zulassungs-Nr. UN 3H1/Y/120/../D/BAM 15505-huen
  • w = Innen-Ø der Füllöffnung = 29 mm / a = Gewinde Außen-Ø = 38 mm
  • t=Tiefe=147 mm b=Breite=265 mm h=Höhe=247 mm Anzugdrehmoment: Handfest
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Tiefe:
147
Breite:
265
Höhe:
247
Branche:
Auto- Motorradzubehör, Tankstelle, KfZ-Werkstatt;Werkstatt-
VE:
12
netto Kg:
0.53
brutto Kg:
0.6
Stück / Palette bzw Kiste:
192
Stück / Lage:
24
Lagen:
8
Kartons pro Lage:
2
Summe Kartons:
16
Länge Pal:
1.2
Breite Pal:
0.8
Höhe Pal:
2.31
Brutto Gewicht Pal Kg:
135.52
Bruttogewicht VE Kg:
7.22
Volumen L:
5
Btl in Karton:
0
Breite Karton:
605
Höhe Karton:
270
Länge Karton:
805
Tiefe (mm):
147
Breite (mm):
265
Höhe (mm):
247
Volumen in L:
5
Weitere Suchbegriffe: Kraftstoff, Kanister, Transport-Kanister, Reservekanister, Reserve-Kanister, Doppelkanister, Benzin, Kunststoffkanister, Ersatzkanister, Behälter, Gefahrstoffbehälter, Kunststoffbehälter, Transportbehälter, Plastikkanister, Plastikbehälter, Blasteile, Blasformteile, Blaswerkzeuge, Blasform, Blasformen, Automobilzubehör, Werkstattbedarf, Jeepkanister, Diesel, Dieselrohr, Diesel Auslaufrohr, Premium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,61*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 36 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 48 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
819711
ab € 2,52*
Zubehör
Hünersdorff
819111
ab € 2,61*
Zubehör
Hünersdorff
819731
ab € 3,01*
Zubehör
Hünersdorff
819845
ab € 10,13*
Zubehör
Hünersdorff
306100
ab € 36,99*
Zubehör
Hünersdorff
819800
ab € 6,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.