| |
|
| Artikel-Nr.: C9319-783160 Herst.-Nr.: 783160 EAN/GTIN: 4007228783162 |
| | |
|
| | |
| Fahrregale 720 x 1.740 mm unbestückt aus stabilem, pulverbeschichtetem Stahlblech, zweiseitig mit 22 Einhängeleisten für Sichtlagerkästen, lichtgrau - unbestückt und beidseitig nutzbar
- fahrbares Werkzeug- und Kleinteilelager mit Ablageboden und Handgriff für leichtes Handling
- zwei Lenkrollen mit Feststeller und zwei Bockrollen - max. Tragkraft 750 kg
- pulverbeschichtet
- stabile, kippsichere, verschraubte Stahlblechkonstruktion mit Einhängeleisten
- mit 22 Einhängeleisten - 704 mm breit
- Tragkraft 40 kg je Einhängeleiste
- max. Bestückung Sichtboxen pro Einhängeleiste: 6 x PS/PP Gr.1, 6 x PS/PP Gr.2, 4 x PS/PP Gr.3, 3 x PS/PP Gr.4
- b=Breite=720 mm h=Höhe=1.740 mm
Weitere Informationen: | | Breite (mm): | 720 | Höhe (mm): | 1740 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sichtkastenrollregal, fahrregal sichtkästen, Sichtbox, Sichtboxen, Kleinteilekasten, Sichtlagerkasten, Sichtlagerkästen, Regalkasten, Regalkästen, Lagerkasten, Lagerkästen, Lagerbox, Lagersichtkasten, Lagersichtbox, Lagersichtbehälter, Sichtlagerbox, ProfiPlus, Profi, Lagerkisten, Sichtkasten, Stapelbox, Stapelkiste, Lagereinrichtung, Stapelbehälter, Stapelkasten, Schäferkasten, Ordnungssysteme, Werkstatt, Werkstatteinrichtung, Schütten, Regalbox, Regalboxen, Regal, Sichtboxenregal, Stapelboxenregal, Stapelbehälterregal, Stapelkastenregal, Fahrregal |
| | |
| |