| |
|
| Artikel-Nr.: C9319-783090 Herst.-Nr.: 783090 EAN/GTIN: 4007228783094 |
| |
|
| | |
| Fahrregale 1.030 x 1.405 mm aus stabilem, pulverbeschichtetem Stahlblech, zweiseitig bestückt mit 9 Einhängeleisten für 61 Sichtlagerkästen PS und drei Lochplatten für die Aufbewahrung von W - beidseitig bestückt mit 61 Sichtlagerkästen aus Polystyrol und drei Lochplatten für die Aufbewahrung von Werkzeugen (siehe Lochplatten-Zubehör)
- fahrbares Werkzeug- und Kleinteilelager mit Ablageboden und Handgriff für leichtes Handling
- zwei Lenkrollen mit Feststeller und zwei Bockrollen - max. Tragkraft 750 kg
- pulverbeschichtet
- stabile, kippsichere, verschraubte Stahlblechkonstruktion mit Einhängeleisten
- mit 9 Einhängeleisten - 1.016 mm breit
- Tragkraft 40 kg je Einhängeleiste
- Bestückung Sichtboxen: 18 x PS Gr. 1 grün, 27 x PS Gr. 2 gelb, 12 x PS Gr. 3 blau, 4 x PS Gr. 4 rot
- Lochplatten aus stabilem Stahlblech - Breite 962mm x Höhe 418mm
- b=Breite=1.030 mm h=Höhe=1.405 mm
- Foto zeigt Anwendungsbeispiel
Weitere Informationen: | | Breite (mm): | 1030 | Höhe (mm): | 1405 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sichtkastenrollregal, fahrregal sichtkästen, Sichtbox, Sichtboxen, Kleinteilekasten, Sichtlagerkasten, Sichtlagerkästen, Regalkasten, Regalkästen, Lagerkasten, Lagerkästen, Lagerbox, Lagersichtkasten, Lagersichtbox, Lagersichtbehälter, Sichtlagerbox, ProfiPlus, Profi, Lagerkisten, Sichtkasten, Stapelbox, Stapelkiste, Lagereinrichtung, Stapelbehälter, Stapelkasten, Schäferkasten, Ordnungssysteme, Werkstatt, Werkstatteinrichtung, Schütten, Regalbox, Regalboxen, Regal, Sichtboxenregal, Stapelboxenregal, Stapelbehälterregal, Stapelkastenregal, Fahrregal |
| | |
| |