| |
|
| Artikel-Nr.: C9319-783070 Herst.-Nr.: 783070 EAN/GTIN: 4007228783070 |
| |
|
| | |
| Fahrregale 1.030 x 1.740 mm aus stabilem, pulverbeschichtetem Stahlblech, zweiseitig bestückt mit 22 Einhängeleisten für 148 Sichtlagerkästen PS, lichtgrau - beidseitig bestückt mit 148 Sichtlagerkästen aus Polystyrol
- fahrbares Werkzeug- und Kleinteilelager mit Ablageboden und Handgriff für leichtes Handling
- zwei Lenkrollen mit Feststeller und zwei Bockrollen - max. Tragkraft 750 kg
- pulverbeschichtet
- stabile, kippsichere, verschraubte Stahlblechkonstruktion mit Einhängeleisten
- mit 22 Einhängeleisten - 1.016 mm breit
- Tragkraft 40 kg je Einhängeleiste
- Bestückung Sichtboxen: 54 x PS Gr. 1 grün, 54 x PS Gr. 2 gelb, 24 x PS Gr. 3 blau, 16 x PS Gr. 4 rot
- b=Breite=1.030 mm h=Höhe=1.740 mm
Weitere Informationen: | | Breite (mm): | 1030 | Höhe (mm): | 1740 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sichtkastenrollregal, fahrregal sichtkästen, Sichtbox, Sichtboxen, Kleinteilekasten, Sichtlagerkasten, Sichtlagerkästen, Regalkasten, Regalkästen, Lagerkasten, Lagerkästen, Lagerbox, Lagersichtkasten, Lagersichtbox, Lagersichtbehälter, Sichtlagerbox, ProfiPlus, Profi, Lagerkisten, Sichtkasten, Stapelbox, Stapelkiste, Lagereinrichtung, Stapelbehälter, Stapelkasten, Schäferkasten, Ordnungssysteme, Werkstatt, Werkstatteinrichtung, Schütten, Regalbox, Regalboxen, Regal, Sichtboxenregal, Stapelboxenregal, Stapelbehälterregal, Stapelkastenregal, Fahrregal |
| | |
| |