| |
|
| Artikel-Nr.: C9319-783050 Herst.-Nr.: 783050 EAN/GTIN: 4007228783056 |
| |
|
| | |
| Fahrregale 1.030 x 1.405 mm aus stabilem, pulverbeschichtetem Stahlblech, zweiseitig bestückt mit 18 Einhängeleisten für 122 Sichtlagerkästen PS, lichtgrau - beidseitig bestückt mit 122 Sichtlagerkästen aus Polystyrol
- fahrbares Werkzeug- und Kleinteilelager mit Ablageboden und Handgriff für leichtes Handling
- zwei Lenkrollen mit Feststeller und zwei Bockrollen - max. Tragkraft 750 kg
- pulverbeschichtet
- stabile, kippsichere, verschraubte Stahlblechkonstruktion mit Einhängeleisten
- mit 18 Einhängeleisten - 1.016 mm breit
- Tragkraft 40 kg je Einhängeleiste
- Bestückung Sichtboxen: 36 x PS Gr. 1 grün, 54 x PS Gr. 2 gelb, 24 x PS Gr. 3 blau, 8 x PS Gr. 4 rot
- b=Breite=1.030 mm h=Höhe=1.405 mm
Weitere Informationen: | | Breite (mm): | 1030 | Höhe (mm): | 1405 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sichtkastenrollregal, fahrregal sichtkästen, Sichtbox, Sichtboxen, Kleinteilekasten, Sichtlagerkasten, Sichtlagerkästen, Regalkasten, Regalkästen, Lagerkasten, Lagerkästen, Lagerbox, Lagersichtkasten, Lagersichtbox, Lagersichtbehälter, Sichtlagerbox, ProfiPlus, Profi, Lagerkisten, Sichtkasten, Stapelbox, Stapelkiste, Lagereinrichtung, Stapelbehälter, Stapelkasten, Schäferkasten, Ordnungssysteme, Werkstatt, Werkstatteinrichtung, Schütten, Regalbox, Regalboxen, Regal, Sichtboxenregal, Stapelboxenregal, Stapelbehälterregal, Stapelkastenregal, Fahrregal |
| | |
| |