Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenschutzfolie f. schmale Regalbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-780600
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     780600
EAN/GTIN:
     4007228780604
Suchbegriffe:
Etiketten Regalkasten
Etiketten für Regalkasten
Regalkastenetiketten
Etikettenschutzfilm

Etikettenschutzfolien als sinnvolles Zubehör zur Regalboxserie PP

Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
70
Breite (mm):
41
Weitere Suchbegriffe: Etikettenschutzfolie, Schutzetikett, Etiketten Sichtlagerkasten, Etiketten für Sichtlagerkasten, Sichtlagerkastenetiketten, etikettenschutzfilm, Etiketten, Sichtboxen, Sichtlagerkästen, Sichtbox, Kleinteilekasten, Sichtlagerkasten, Regalkasten, Regalkästen, Lagerkasten, Lagerkästen, Lagerbox, Lagersichtkasten, Lagersichtbox, Lagersichtbehälter, Sichtlagerbox, Lagereinrichtung, Stapelbehälter, Stapelkasten, Regalbox, Regalboxen, Zubehör, Folie, Schutzfolie
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
780400
ab € 11,89*
Ähnlich
Hünersdorff
780300
ab € 11,77*
Ähnlich
Hünersdorff
780700
ab € 10,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.