Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzbox aus PS, 108x108x63 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-624300
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     624300
EAN/GTIN:
     4007228624304
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel Sichtlagerkasten
Deckel für Sichtlagerkasten
Sichtlagerkastendeckel
Einsatz Sortimentskoffer

Einsatzboxen aus hochschlagfestem Polystyrol (PS) zur individuellen Bestückung von Sortimentskästen, Kleinteile-Koffern, Schubladen und Schränken

  • verschiedene Grundmaße in den Höhen 23 / 45 / 63 mm
  • besonders formstabil aus hochschlagfestem Polystyrol
  • lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
  • zur individuellen Bestückung von Sortimentskästen PS-CLASSIC-FLEX Art.-Nr. 613300 und Metall-Kleinteile-Koffer Art.-Nr. 620599
  • separates Zubehör: Deckel, glasklar Art-Nr. 252700
  • t=Tiefe=108 mm     b=Breite=108 mm      h=Höhe=63 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
108
Breite (mm):
108
Höhe (mm):
63
Weitere Suchbegriffe: Sortimentskoffer Einsatz, Einsatz-Kasten, Einsatzkasten, Sammelbehälter, Staubdeckel Einsatzkasten, einsatzkasten blau l108xb108xh63mm, einsatz sortimentskoffer, deckel sichtlagerkasten hünersdorff, Einsatzkästen, Sortimentskasten, Sichtlagerkasten, Sichtbox, Kleinteilemagazin, Einsatz, Schubladenmagazin, Boxen, Schubladen, EuroPLus Insert, Plastikschachtel, Plastikbox, Ordnungssysteme, Lagereinrichtung, Werkstatt, Werkstatteinrichtung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
252700
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.