Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sort-kasten PS-COMPACT, 8 Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-618100
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     618100
EAN/GTIN:
     4007228703054
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin

Sortimentskästen PS-COMPACT aus besonders formstabilem Polystyrol, 170 x 250 x 46 mm, 8 Fächer, rot

  • glasklarer Deckel und Unterteil für optimale Darstellung des Inhaltes
  • besonders formstabil aus Polystyrol
  • mit stabilen Scharnieren und Verschlüssen
  • lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
  • auf Anfrage: Bedruckung, Etikettierung und individuelle Farbe möglich
  • Ersatzteile: Scharniere und Deckel
  • t=Tiefe=170 mm     b=Breite=250 mm      h=Höhe=46 mm
  • 8 Fächer / Facheinteilungen siehe Piktogramm
  • Fächermaße: 1= 65 x 242 x 40 mm 2=  98 x 38 x 40 mm 3=  48 x 38 x 40 mm 4=  98 x 80 x 40 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
170
Breite (mm):
250
Höhe (mm):
46
Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, sortierkasten 8 fächer, sortierkasten, sortierkasten hünersdorff, Sortimentkasten,Sortimentkästen,Aufbewahrungsbox,Aufbewahrungskoffer,Kabelschuh,Kabelschuh-Sortiment,Kleinteilekoffer,Kleinteilemagazin,Sortimentskoffer,Stahlblechkasten,Koffer,Lagerung,Logistiksysteme,Sortierkasten,Sortierbox,EuroPlus,Sortimentskiste,Sortierkiste,Lagerkasten,Lagerbox,Ordnungssysteme,Lagereinrichtung,Werkstatt,Werkstatteinrichtung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,78*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
613400
ab € 5,92*
Ähnlich
Hünersdorff
613700
ab € 6,00*
Ähnlich
Hünersdorff
618200
ab € 4,80*
Ähnlich
Hünersdorff
613800
ab € 5,91*
Ähnlich
Hünersdorff
613900
ab € 5,97*
Ähnlich
Hünersdorff
618300
ab € 4,81*
Ähnlich
Hünersdorff
613500
ab € 5,91*
Ähnlich
Hünersdorff
613600
ab € 5,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.